Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 1579510 SMA-Adapter SMA-Stecker - F-Buchse 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRU
TRU
Artikel-Nr.:
     1039H-940910156729
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1579510
EAN/GTIN:
     4053199500000
Suchbegriffe:
Adapter F-Stecker
F-Anschluss Adapter
F-Stecker Adapter
F-Kupplung Verbinder
TRU Components 1579510 SMA-Adapter SMA-Stecker - F-Buchse 1St.

Anschluss B: F-Buchse
Anschluss A: SMA-Stecker
Isolationsmaterial: PTFE
Gehäuse-Material: Messing vernickelt
Produkt-Art: SMA-Adapter
Typ: 1579510
Bauform: Adapter, gerade
Kategorie: SMA-Adapter
Impedanz: 50 ?
Herst.-Teilenr.: 1579510
Inhalt: 1 St.
Hersteller-Nr.: 1579510
EAN: 4053199500000
Abmessung (LxBxH): 71x71x37 mm

Weitere Suchbegriffe: F-Verbinder Stecker, Adapter SMA, SMA Adapter, SMA Steckverbinder, tru components sma adapter, f-kupplung verbinder, TRU, Components, 1579510, SMA-Adapter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,18*
€ 5,10*
1 Tag
182
Frei Haus
ab € 3,09*
€ 5,11*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 8,16*
€ 11,82*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.