Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1579510 SMA-Adapter SMA-Stecker - F-Buchse 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1579510-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1579510
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter F-Stecker
F-Anschluss Adapter
F-Stecker Adapter
F-Kupplung Verbinder
TRU COMPONENTS 1579510 SMA-Adapter SMA-Stecker - F-Buchse 1 St.

SMA-Adapter

SMA-Stecker - F-Buchse

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): SMA-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): F-Buchse · Gehäuse-Material: Messing vernickelt · Impedanz (Integer): 50 Ω · Isolationsmaterial (Details): PTFE · Steckverbinder-Bauform: Adapter, gerade

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
SMA-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
F-Buchse
Marke:
TRU COMPONENTS
Impedanz (Integer):
50 Ω
Herst.-Teilenr.:
1579510
Typ (Hersteller-Typ):
1579510
Steckverbinder-Bauform:
Adapter|ツ| gerade
Isolationsmaterial (Details):
PTFE
Gehäuse-Material:
Messing vernickelt
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
SMA-Adapter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: F-Verbinder Stecker, Adapter SMA, SMA Adapter, SMA Steckverbinder, tru components sma adapter, f-kupplung verbinder, 2050004911848, TRU COMPONENTS, 1579510, Hochfrequenzstecker, Hochfrequenzsteckverbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,18*
€ 5,10*
Lager 102
182
Frei Haus
ab € 3,09*
€ 5,11*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 8,16*
€ 11,82*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.