Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adafruit Blank SMT Storage Pages


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adafruit
Adafruit
Artikel-Nr.:
     1039H-940910155702
Hersteller:
     Adafruit
Herst.-Nr.:
     2183
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Adafruit Blank SMT Storage Pages

Breite: 13.5 mm
Höhe: 0.3 mm
Kategorie: Sortimentskasten
Produkt-Art: Sortimentskasten
Länge (Tiefe): 89 mm
Tool-Typ: Aufbewahrung
Hersteller-Nr.: 2183
EAN: - - - - - - - - -
Ausführung: horizontal

Weitere Suchbegriffe: Sortimentmagazin, Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, sortierkasten, Adafruit, Blank, SMT, Storage, 2183
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 4,31*
€ 9,37*
1 Tag
2
1
Frei Haus
ab € 5,65*
€ 9,39*
Lager 1039
nicht lagernd
4
€ 6,99*
ab € 7,06*
€ 11,08*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 11,08*
€ 13,185
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,91*
€ 11,793
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,23*
€ 10,984
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,51*
€ 10,127
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,13*
€ 9,675
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,06*
€ 8,401
pro Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 44,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.