Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adafruit Blank SMT Storage Pages Sortimentskasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1516619-BP
Hersteller:
     Adafruit
Herst.-Nr.:
     2183
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Adafruit Blank SMT Storage Pages Sortimentskasten

5 Seiten zur Aufbewahrung von jeweils 12 Streifen 8-mm-Band

Diese fünf leeren Seiten eignen sich zur Aufbewahrung von Bauteilen im Band, speziell für 8 mm und kleinere Bänder. Jede Seite hat 12 Zeilen bzw. Taschen für Ihre Bänder. Jede Tasche ist 8,9 cm lang.

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 13.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 0.3 mm · Produktabmessung, Länge: 89 mm · Tool-Typ: Aufbewahrung

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
0.3 mm
Produktabmessung, Länge:
89 mm
Produktabmessung, Breite:
13.5 mm
Tool-Typ:
Aufbewahrung
Produkt-Art:
Sortimentskasten
Weitere Suchbegriffe: Sortimentmagazin, Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, sortierkasten, 02050004690996, Adafruit, 2183, Blank SMT Storage Pages, 1528-1108-ND
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 4,31*
€ 9,37*
Lager 102
2
1
Frei Haus
ab € 5,65*
€ 9,39*
11 Tage
nicht lagernd
4
€ 6,99*
ab € 7,06*
€ 11,08*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.