Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kash XLR-Adapter XLR-Buchse - Klinkenstecker 6.35mm Stereo Polzahl (num):3 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kash
Kash
Artikel-Nr.:
     1039H-940910154469
Hersteller:
     Kash
Herst.-Nr.:
     S182011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter Klinke
Klinke Adapter
Klinken Adapter
Adapter XLR
Kash XLR-Adapter XLR-Buchse - Klinkenstecker 6.35mm Stereo Polzahl (num):3 1St.

Produkt-Art: XLR-Adapter
Typ: 55035
Herst.-Teilenr.: 55035
Kategorie: XLR-Adapter
Inhalt: 1 St.
Farbe: grau
Audio-Kanäle: Stereo
Herstellerfarbe: Silber
Anschluss A: XLR-Buchse
Anschluss B: Klinkenstecker 6.35 mm
Polzahl: 3
Bauform: Adapter, gerade
Hersteller-Nr.: 55035
EAN: - - - - - - - - -
CSA listed, File No.: LR 115000-1 – UL listed, File No.: E202784

Weitere Suchbegriffe: XLR Adapter, adapter klinke xlr, adapter klinke, Kash, XLR-Adapter, XLR-Buchse, -, 55035
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.