Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack TRU Components Klinken-Adapter Klinkenstecker 6.35mm - Cinch-Buchse Mono Polzahl (num):2 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910148096
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1559820
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter Cinch
Adapter RCA
Cinch Adapter
RCA Adapter
3er Pack TRU Components Klinken-Adapter Klinkenstecker 6.35mm - Cinch-Buchse Mono Polzahl (num):2 1St./Pack

Klinken-Adapter
Klinkenstecker 6.35 mm-Cinch-Buchse

Inhalt: 1 St.
Herst.-Teilenr.: 1559820
Audio-Kanäle: Mono
Herstellerfarbe: Schwarz
Anschluss A: Klinkenstecker 6.35 mm
Anschluss B: Cinch-Buchse
Polzahl: 2
Bauform: Adapter, gerade
Produkt-Art: Klinken-Adapter
Farbe: schwarz
Kategorie: Klinken-Adapter
Typ: 1559820
Hersteller-Nr.: 1559820
EAN: - - - - - - - - -
Befestigungsloch-Ø: 5,2 mm

Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,72*
€ 2,87*
2 Tage
44
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,79*
€ 2,88*
Lager 1039
44
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,75*
€ 18,32*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,32*
€ 21,80
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,30*
€ 19,40
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,65*
€ 18,62
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 14,39*
€ 17,12
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 13,91*
€ 16,55
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 12,75*
€ 15,17
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 4,25* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.