Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS Klinken-Adapter Klinkenstecker 6.35 mm - Cinch-Buchse Mono Polzahl:2 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1559820-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1559820
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter Cinch
Adapter RCA
Cinch Adapter
RCA Adapter
TRU COMPONENTS Klinken-Adapter Klinkenstecker 6.35 mm - Cinch-Buchse Mono Polzahl (num):2 1 St.

Klinken-Adapter

Klinken-Adapter
Klinkenstecker 6.35 mm-Cinch-Buchse

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Klinkenstecker 6.35 mm · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Cinch-Buchse · Audio-Kanäle: Mono · Herstellerfarbe: Schwarz · Polzahl (num): 2 · Steckverbinder-Bauform: Adapter, gerade

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Audio-Kanäle:
Mono
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Klinkenstecker 6.35 mm
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Cinch-Buchse
Marke:
TRU COMPONENTS
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
1559820
Typ (Hersteller-Typ):
1559820
Polzahl:
2
Steckverbinder-Bauform:
Adapter|ツ| gerade
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Klinken-Adapter
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,72*
€ 2,88*
Lager 102
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,79*
€ 2,90*
7 Tage
30
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,74*
€ 18,50*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.