Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components ESD-Beutel (L x B) 127mm x 76mm abschirmend ESD-Kennbuchstabe S wiederverschließbar 1St./Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
25er
25er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910144668
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1570970
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
esd-beutel mit druckverschluss
TRU Components ESD-Beutel (L x B) 127mm x 76mm abschirmend ESD-Kennbuchstabe S wiederverschließbar 1St./Pack

Elektrostatisch abschirmend (Kennbuchstabe "S")
Wiederverschließbar

Dieser transparente und mehrfachverwendbare Abschirmbeutel ist mit einem robusten Druckverschluss versehen. ESD-gefährdete Bauelemente oder Platinen werden innerhalb und außerhalb des ESD-Schutzbereichs (EPA) zuverlässig vor gefährlichen statischen Entladungen geschützt.

Kategorie: ESD-Beutel
ESD-Kennbuchstabe: S
Ausführung: abschirmend
Herstellerfarbe: Silber-Blau
Besonderheiten: wiederverschließbar
Oberfl.-Widerstand (außen): 109 - 1011 ?
Breite: 76 mm
Produkt-Art: ESD-Beutel
Länge (Tiefe): 127 mm
Farbe: grau
Hersteller-Nr.: 1570970
EAN: - - - - - - - - -
Mit Rasthebelschutz

Weitere Suchbegriffe: abschirmbeutel, 490135, shielding-bag, druckverschluss-beutel, static shielding bag, esd, esd schutz
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 4,00*
ab € 0,104*
€ 0,188*
Lager 1039
nicht lagernd
50
€ 6,99*
ab € 0,19*
€ 0,45*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 22,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.