Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack Vogt Verbindungstechnik 396205 Flachsteckhülse Steckbreite: 4.8mm Steckdicke: 0.5mm 180° Vollisoliert Blau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910121531
Hersteller:
     Vogt Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     D28014
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
flachsteckhülse 1,5-2,5qmm
flachsteckhülse
vogt flachsteckhülse
10er Pack Vogt Verbindungstechnik 396205 Flachsteckhülse Steckbreite: 4.8mm Steckdicke: 0.5mm 180° Vollisoliert Blau

Blau
4.8 mm x 0.5 mm
1.50 mm² - 2.50 mm²

Herstellerfarbe: Blau
Typ: Hülse
Typ: 396205
Isolationsmaterial: PVC
Steckbreite: 4.8 mm
Stützhülse: Ja
Herst.-Teilenr.: 396205
Kategorie: Flachsteckhülse
min. Querschnitt: 1.50 mm²
Anschlusswinkel: 180 °
Isolierungsart: Vollisoliert
Farbe: blau
Inhalt: 1 St.
Steck-Größe: 4.8 x 0.5 mm
Steckdicke: 0.5 mm
Produkt-Art: Flachsteckhülse
Querschnitt-Bereich: 1.50 - 2.50 mm²
max. Querschnitt: 2.50 mm²
Hersteller-Nr.: 396205
EAN: - - - - - - - - -
(Form A DIN 46245 UL-No. E235796)

Weitere Suchbegriffe: Vogt Verbindungstechnik, 396205, Quetschverbinder, Quetschstecker, Pressverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,54* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,97*
€ 9,48
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 7,96*
€ 9,47
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,75*
€ 9,22
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,40*
€ 8,81
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,93*
€ 8,25
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,40*
€ 6,43
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.