Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack Cimco 180304 Rundstecker 4mm² 6mm² Stift-Ø: 4mm Teilisoliert Gelb


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910120981
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     D26736
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundstecker (Crimptechnik)
cimco rundstecker (crimptechnik)
rundstecker (crimptechnik)
10er Pack Cimco 180304 Rundstecker 4mm² 6mm² Stift-Ø: 4mm Teilisoliert Gelb

Kategorie: Rundstecker
min. Querschnitt: 4 mm²
max. Querschnitt: 6 mm²
AWG max.: 10
AWG min.: 12
Stift-Ø: 4 mm
Isolierungsart: Teilisoliert
Herstellerfarbe: Gelb
Kontaktmaterial: Messing verzinnt
Isolationsmaterial: PA
Inhalt: 1 St.
Stützhülse: Nein
Herst.-Teilenr.: 180304
Typ: 180304
Querschnitt-Bereich: 4 - 6 mm²
Temperaturbereich: -60 - +105 °C
Produkt-Art: Rundstecker
Farbe: gelb
Hersteller-Nr.: 180304
EAN: - - - - - - - - -
Zugentlastung für Rundleitung
Leiter: L1, N, Schutzleiter

Weitere Suchbegriffe: Cimco, 180304, Quetschverbinder, Flach-Steckverbinder, Flachsteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,768* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,24*
€ 13,38
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,17*
€ 13,29
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,82*
€ 12,88
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,12*
€ 12,04
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,72*
€ 11,57
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,68*
€ 9,14
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.