Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25er Pack Vogt Verbindungstechnik 3945S Flachsteckhülse Steckbreite: 6.3mm Steckdicke: 0.8mm 180° Vollisoliert Blau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
25er
25er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910120259
Hersteller:
     Vogt Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     3945S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
flachsteckhülse 1,5-2,5qmm
flachsteckhülse
vogt flachsteckhülse
25er Pack Vogt Verbindungstechnik 3945S Flachsteckhülse Steckbreite: 6.3mm Steckdicke: 0.8mm 180° Vollisoliert Blau

Blau
6.3 mm x 0.8 mm
1.50 mm² - 2.50 mm²

Herstellerfarbe: Blau
Typ: Hülse
Steckdicke: 0.8 mm
Typ: 3945S
Isolationsmaterial: PVC
Produkt-Art: Flachsteckhülse
min. Querschnitt: 1.50 mm²
Steckbreite: 6.3 mm
Isolierungsart: Vollisoliert
Kategorie: Flachsteckhülse
max. Querschnitt: 2.50 mm²
Stützhülse: Nein
Herst.-Teilenr.: 3945S
Inhalt: 1 St.
Steck-Größe: 6.3 x 0.8 mm
Farbe: blau
Querschnitt-Bereich: 1.50 - 2.50 mm²
Anschlusswinkel: 180 °
Hersteller-Nr.: 3945S
EAN: - - - - - - - - -
Material: Gehäuse: TPU
Kontakt: CuZn, unternickelt und vergoldet

Weitere Suchbegriffe: Vogt Verbindungstechnik, 3945S, Quetschverbinder, Quetschstecker, Pressverbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,05969*
€ 0,08879*
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,16*
€ 0,26*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 8,34*
€ 12,33*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,33*
€ 14,67
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 10,08*
€ 12,00
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 9,34*
€ 11,11
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 8,69*
€ 10,34
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 8,54*
€ 10,16
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 8,34*
€ 9,92
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,3336* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.