Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Hirose Electronic TM21P-88P(04) RJ45 Steckverbinder CAT 6 Hirose TM21 222-2862-9-04 Stecker, gerade Pole: 8P8C Grau-Silber


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910117571
Hersteller:
     Hirose
Herst.-Nr.:
     222-2862-9-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Western stecker
3er Pack Hirose Electronic TM21P-88P(04) RJ45 Steckverbinder CAT 6 Hirose TM21 222-2862-9-04 Stecker, gerade Pole: 8P8C Grau-Silber

Typ: TM21P-88P(04)
Pole: 8P8C
Inhalt: 1 St.
Kategorie: RJ45-Steckverbinder
Stecker-Norm: RJ45
Produkt-Art: RJ45-Steckverbinder
Farbe: grau
Bauform: Stecker, gerade
Spezifikation: CAT 6
Herstellerfarbe: Grau-Silber
Hersteller-Nr.: 222-2862-9-04
EAN: - - - - - - - - -
Material: Stahlblech verzinkt.

Weitere Suchbegriffe: Westernstecker, hirose cat5e rj-45 stecker, rj45 steckverbinder, rj45 steckverbinder cat5e, Hirose Electronic, 222-2862-9-04
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,32*
€ 3,98*
1 Tag
100
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,41*
€ 3,99*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,78*
€ 23,71*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,71*
€ 28,21
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,32*
€ 26,56
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,32*
€ 25,37
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,26*
€ 24,11
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 19,50*
€ 23,21
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 16,78*
€ 19,97
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 5,59334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.