Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirose Electronic TM21P-88P(04) RJ45 Steckverbinder CAT 6 Hirose TM21 222-2862-9-04 Stecker, gerade Pole: 8P8C Grau-Si


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-741381-BP
Hersteller:
     Hirose
Herst.-Nr.:
     222-2862-9-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Western stecker
Hirose Electronic TM21P-88P(04) RJ45 Steckverbinder CAT 6 Hirose TM21 222-2862-9-04 Stecker, gerade Pole: 8P8C Grau-Silber 1 St.

RJ45 Steckverbinder CAT 6 Hirose TM21

RJ45 Steckverbinder Hirose TM 21 inkl. Knickschutz und Guide Plate.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Grau-Silber · Netzwerk-Spezifikation: CAT 5e · Stecker-Norm: RJ45 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau-Silber
Stecker-Norm:
RJ45
Marke:
Hirose Electronic
Farbe:
grau
Typ (Hersteller-Typ):
TM21P-88P(04)
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 5e
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Pole:
8P8C
Produkt-Art:
RJ45-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: Westernstecker, hirose cat5e rj-45 stecker, rj45 steckverbinder, rj45 steckverbinder cat5e, 4044774858005, Hirose Electronic, 222-2862-9-04, TM21P-88P(04), Patchstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,37*
€ 3,95*
Lager 102
100
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,39*
€ 3,97*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,87*
€ 23,52*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.