Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör Autowaschbürste 1729901 1St. (L x B x H) 950 x 265 x 80mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP
HP
Artikel-Nr.:
     1039H-940910103715
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     1729901
EAN/GTIN:
     8711293492336
Suchbegriffe:
Autowaschbürste
Kotflügelbürste
Waschbürste
autowaschbürste hp autozubehör
HP Autozubehör Autowaschbürste 1729901 1St. (L x B x H) 950 x 265 x 80mm

Verstellbar von 95 bis 160 cm
Soft-Griffe und Aluminium Teleskopstiel
Anschluss an jeden handelsüblichen Gartenschlauch möglich

Mit extra langem Teleskopstiel und Soft-Griffen. Ideal für Wohnwagen, Wohnmobil usw. Anschluss an jeden handelsüblichen Gartenschlauch möglich, regelbare Wasserzufuhr.

Verstellbar von 95 bis 160 cm · Soft-Griffe · Aluminium Teleskopstiel · Anschluss an jeden handelsüblichen Gartenschlauch möglich · Bürstenbreite 265 mm · Robust und handlich · Regelbare Wasserzufuhr

Produkt-Art: Autowaschbürste
Höhe: 80 mm
Inhalt: 1 St.
Anwendung: Waschen
Länge (Tiefe): 950 mm
Breite: 265 mm
Kategorie: Autowaschbürste
Hersteller-Nr.: 1729901
EAN: 8711293492336
Gewicht 650 g

Weitere Suchbegriffe: autowaschbürste, 4007928710901, HP Autozubehör, 1729901, poliermittel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 20,24*
€ 26,91*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 20,61*
€ 26,92*
Lager 1039
5
€ 6,99*
ab € 42,11*
€ 53,49*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,49*
€ 63,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,88*
€ 62,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,62*
€ 59,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,43*
€ 57,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,40*
€ 56,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,11*
€ 50,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.