Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör 1729901 Autowaschbürste Autowaschbürste 1 St. (L x B x H) 950 x 265 x 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-855970-BP
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     1729901
EAN/GTIN:
     8711293492336
Suchbegriffe:
Autowaschbürste
Kotflügelbürste
Waschbürste
autowaschbürste hp autozubehör
HP Autozubehör 1729901 Autowaschbürste 1 St. Autowaschbürste (L x B x H) 950 x 265 x 80 mm

Autowaschbürste

Verstellbar von 95 bis 160 cm
Soft-Griffe und Aluminium Teleskopstiel
Anschluss an jeden handelsüblichen Gartenschlauch möglich

Mit extra langem Teleskopstiel und Soft-Griffen. Ideal für Wohnwagen, Wohnmobil usw. Anschluss an jeden handelsüblichen Gartenschlauch möglich, regelbare Wasserzufuhr.

Ausstattung:
Verstellbar von 95 bis 160 cm · Soft-Griffe · Aluminium Teleskopstiel · Anschluss an jeden handelsüblichen Gartenschlauch möglich · Bürstenbreite 265 mm · Robust und handlich · Regelbare Wasserzufuhr

Technische Daten:
KFZ-Pflegemittel Anwendungsgebiet: Waschen · Produktabmessung, Breite: 265 mm · Produktabmessung, Höhe: 80 mm · Produktabmessung, Länge: 950 mm · Weitere technische Daten: Gewicht 650 g

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 950 x 265 x 80 mm
Produktabmessung, Höhe:
80 mm
Produktabmessung, Länge:
950 mm
Produktabmessung, Breite:
265 mm
Marke:
HP Autozubehör
KFZ-Pflegemittel Anwendungsgebiet:
Waschen
Produkt-Art:
Autowaschbürste
Weitere Suchbegriffe: autowaschbürste, 4007928710901, HP Autozubehör, 1729901
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 20,26*
€ 27,09*
Lager 102
15
Frei Haus
ab € 20,45*
€ 27,10*
6 Tage
15
€ 6,99*
ab € 42,12*
€ 53,71*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.