Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hicon HBP-6SC2-0150 Klinke / Cinch Audio Anschlusskabel [2x Cinch-Stecker - 1x Klinkenstecker 6.3mm (stereo)] 1.50m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hicon
Hicon
Artikel-Nr.:
     1039H-940910091023
Hersteller:
     HICON
Herst.-Nr.:
     HBP-6SC2-0150
EAN/GTIN:
     4049371813259
Suchbegriffe:
Adapterkabel Cinch
Adapterkabel RCA
Cinch Adapterkabel
RCA Adapterkabel
Hicon HBP-6SC2-0150 Klinke / Cinch Audio Anschlusskabel [2x Cinch-Stecker - 1x Klinkenstecker 6.3mm (stereo)] 1.50m Schwarz

Die kompakte Kabelserie für den DJ, Homerecorder und ambitionierten Musiker!
Kompakt, leicht und bekömmlich... für ihren Geldbeutel, ist diese neue optisch ansprechende Serie fertiger Anschlusskabel aus dem Hause SOMMER CABLE und HICON in zwei verschiedenen Designs. Durch Automation und eine moderne Assemblierung ist es uns möglich, diese zu äußerst attraktiven Preisen anzubieten. Sowohl bei der BASIC als auch der BASIC+ Variante greifen wir zurück auf unsere hauseigene hochwertige Meterware mit robustem und kälteflexiblem Soft-PVC und elektrischen Werten, wie diese von professionellen Anwendern gefordert wird. Während die BASIC+ Serie mit bereits bestehenden Qualitäts-Steckverbindern von HICON mit Metallgehäuse und Spannzangen-Zugentlastung ausgestattet wird, wurden für die BASIC-Variante komplette Neuentwicklungen mit leichtem und robustem „Soft-Grip” designt. Mit diesen neuen Serien bieten wir leichte und platzsparende Anschlusskabel speziell für kompakte DJ-Mischpulte, Desk-Synthesizer und Tablets.

Kabel-Art: Audio Anschlusskabel
Anschluss-Typ: Klinke + Cinch
Anschluss A Anzahl: 2 x
Anschluss A: Cinch-Stecker
Anschluss B Anzahl: 1 x
Anschluss B: Klinkenstecker 6.3 mm (stereo)
Kabellänge: 1.50 m
Herstellerfarbe: Schwarz
Stecker-Ausführung: gerade
Kabel-Anwendung: Audio
Ausführung: Anschlusskabel
Produkt-Art: Audio Anschlusskabel
Hersteller-Nr.: HBP-6SC2-0150
EAN: 4049371813259
Blickwinkel diagonal: 130°
Anzahl IR-LEDs: 2 x 850 nm
Reichweite: Bis zu 91,4 m Sichtbereich
Kabellose Bewegungserkennung: bis auf 7 m einstellbar
Format: H.264

Weitere Suchbegriffe: Adapterkabel Klinke, Klinke Adapterkabel, klinke adapterkabel 1,5 meter, adapterkabel klinke, Hicon, HBP-6SC2-0150, Audio-Kabel, Kabel für Audio, Audio Kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 15,75*
€ 22,95*
€ 4,00*
ab € 14,41*
€ 23,20*
Lager 1039
3
€ 6,99*
ab € 29,10*
€ 39,97*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,97*
€ 47,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,43*
€ 46,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,18*
€ 44,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,54*
€ 42,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-7869784
ab € 4,63*
Sonstiges
Speaka
SP-7870224
ab € 4,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.