Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METO Preis-Etiketten 9506169 Permanent Etiketten-Breite: 26mm Etiketten-Höhe: 16mm Rot 6 Rollen à 1000 Etiketten


Menge:  Paket  
Produktinformationen
METO
METO
Artikel-Nr.:
     1039H-940910087747
Hersteller:
     Meto
Herst.-Nr.:
     9506169
EAN/GTIN:
     4058096475963
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
METO Preis-Etiketten 9506169 Permanent Etiketten-Breite: 26mm Etiketten-Höhe: 16mm Rot 6 Rollen à 1000 Etiketten

Original Meto Handauszeichner-Etiketten sind geeignet für Preisauszeichnung, Datumskennzeichnung und Kennzeichnung von Artikel-, Chargen-, Maschinen-, Mitarbeiter-Nummern etc.
Etiketten Made in Germany mit Zulassung für den direkten Lebensmittelkontakt
Etikettengröße 26 x 16 mm für zweizeilige Geräte, Etikettenform: Wellenrand; Klebeeigenschaft: permanent haftend; Farbe: fluor rot
6 Etikettenrollen mit je 1.000 Etiketten auf der Rolle, Gesamt: 6.000 Etiketten
Durch den universellen Transportschnitt geeignet für alle gängigen 2-zeiligen Handauszeichner mit der Etikettengröße 26 x 16 mm (Meto, Contact, Blitz, Tovel, Open, Sato, Etimark, Samark, Herlitz, Prix, Avery Zweckform)
Besonders geeignet für den Handauszeichner METO Classic M

Die Marke Meto steht weltweit für führende Aus- und Kennzeichnungs- sowie Verkaufsförderungslösungen für den Handel und dessen Lieferkette. Viele der von Meto entwickelten Auszeichnungs- und Absatzförderungslösungen gehören heute zum Standard im Handel.
Meto original Etiketten sind eine ideale Lösung für die professionelle und präzise Kennzeichnung auf Produktebene oder überall dort wo genaue Informationen erforderlich sind. Sie eignen sich zur schnellen und unkomplizierten Auszeichnung und gewährleisten eine sichere Identifikation.
Meto Etiketten mit permanenter Haftung besitzen eine relativ hohe Endhaftung und kleben auf den meisten Oberflächen und sind zugelassen für direkten Kontakt mit trockenen, feuchten nicht fettenden Lebensmitteln (ISEGA Zulassung).
Die Gummierung lässt sich schwer vom Produkt abbringen und erschwert damit das mutwillige Umetikettieren seitens der Kunden. In der Regel lassen sich die Etiketten nicht unbeschädigt entfernen.
Die Etiketten eignen sich durch den universellen Transportschnitt für alle gängigen Handauszeichner sowie besonders für den Meto Handauszeichner METO Classic M. Transportschnitte im Trägerpapier und die Form der Etiketten sorgen in den Geräten für einen präzisen Transport der Etiketten. Dadurch erreichen Sie eine hohe Repetiergeschwindigkeit und ein effizientes Arbeiten.
Vertrauen auch Sie dem Original. Vertrauen Sie Meto.

METO Etiketten für Handauszeichner (26 x 16 mm, 2-zeilig, 6.000 Stück, permanent haftend, für METO, Contact, Sato, Avery, Tovel, Samark etc.) 6 Rollen, ?uor rot, Artikel-Nr. 9506169

Passend für Marke: METO
Passend für Modell: Classic M
Produkt-Art: Preis-Etiketten
Herstellerfarbe: Rot
Haftung: Permanent
Anzahl der Etiketten je Packung: 6000
Anzahl der Etiketten je Rolle: 1000
Kategorie: Preis-Etiketten
Form: Rechteckig
Etiketten-Höhe: 16 mm
Etiketten-Material: Papier
Etiketten-Breite: 26 mm
Farbe: rot
Hersteller-Nr.: 9506169
EAN: 4058096475963
Ladedauer: 50 min
Leerlaufdrehzahl: 22000 /min

Lieferumfang: 6 Rollen mit je 1000 Etiketten

Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,75*
ab € 9,20*
€ 13,38*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 9,24*
€ 13,41*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 8,74*
€ 13,48*
1 Tag
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,86*
€ 22,60*
Lager 1039
3
pro Paket
€ 6,99*
ab € 19,46*
€ 26,64*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,64*
€ 31,70
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 26,26*
€ 31,25
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,24*
€ 30,04
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,48*
€ 29,13
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,31*
€ 27,74
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,46*
€ 23,16
pro Paket
1 Paket enthält 6.000 Stück (ab € 0,00325* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Meto
9506166
ab € 9,09*
Ähnlich
Meto
9506167
ab € 6,81*
Ähnlich
Meto
9506060
ab € 13,26*
Ähnlich
Meto
9506168
ab € 13,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.