Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack SpeaKa Professional SP-1300376 Klinke Audio Verlängerungskabel [1x Klinkenstecker 3.5mm - 1x Klinkenbuchse 3.5 mm] 2.00m Grau


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910085263
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-1300376
EAN/GTIN:
     4008928503111
Suchbegriffe:
Klinke Verlängerung
Klinke Verlängerungskabel
klinke verlängerung 2m
klinke verlängerung
3er Pack SpeaKa Professional SP-1300376 Klinke Audio Verlängerungskabel [1x Klinkenstecker 3.5mm - 1x Klinkenbuchse 3.5 mm] 2.00m Grau

Zur Verlängerung von Kopfhörer- oder PC-Lautsprecher-Kabeln
3,5 mm Klinkenstecker (stereo)
3,5 mm Klinkenbuchse (stereo)
Geschirmt

Verlängerungskabel für 3,5 mm Klinkenanschluss.

Kabel-Art: Audio Verlängerungskabel
Anschluss-Typ: Klinke
Anschluss A Anzahl: 1 x
Anschluss A: Klinkenstecker 3.5 mm
Anschluss B Anzahl: 1 x
Anschluss B: Klinkenbuchse 3.5 mm
Kabellänge: 2.00 m
Herstellerfarbe: Grau
Stecker-Ausführung: gerade
Kabel-Anwendung: Audio
Ausführung: Verlängerungskabel
Kabel-Form: rund
Produkt-Art: Audio Verlängerungskabel
Farbe: grau
Hersteller-Nr.: SP-1300376
EAN: 4008928503111
Schneidenlänge: 19 mm

Weitere Suchbegriffe: klinke verlängerung speaka, 4008928503111, SpeaKa Professional, SP-1300376, 3, 5 mm, Kopfhörer
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1410
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,26*
€ 3,73*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,44*
€ 4,01*
Lager 1039
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 15,27*
€ 21,69*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,69*
€ 25,81
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,31*
€ 24,17
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,54*
€ 23,25
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,59*
€ 22,12
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 17,44*
€ 20,75
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 15,27*
€ 18,17
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 5,09* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-7869784
ab € 4,61*
Sonstiges
Speaka
SP-7870224
ab € 4,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.