Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProPlus 420352BK Sicherheitsbox für Schutzkontakt Stecker Sicherheitsbox für CEE Stecker (L x B x H) 21 x 8.5 x 8cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ProPlus
ProPlus
Artikel-Nr.:
     1039H-940910084446
Hersteller:
     ProPlus
Herst.-Nr.:
     420352BK
EAN/GTIN:
     8719946005049
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Kabelbox
Kabelrolle
Schuko-Stecker
ProPlus 420352BK Sicherheitsbox für Schuko Stecker Sicherheitsbox für CEE Stecker (L x B x H) 21 x 8.5 x 8cm

Optimaler Schutz für Steckerverbindungen
Material: Polypropylen

Wasserdichte Sicherheitsbox für Schutzkontakt-Stecker. Geeignet für Kabel-Durchmesser 6,5-11 mm.

Kategorie: Sicherheitsbox für CEE Stecker
Inhalt: 1 St.
Breite: 8.5 cm
Höhe: 8 cm
Länge (Tiefe): 21 cm
Produkt-Art: Sicherheitsbox für CEE Stecker
Hersteller-Nr.: 420352BK
EAN: 8719946005049
Mit Aufhängeöse

Weitere Suchbegriffe: Schukostecker, Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Zentralstecker, kabelrolle 200 mm, kabelbox, 8719946005049, ProPlus, 420352BK, Sicherheitsbox für Schuko Stecker
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,94*
€ 10,22*
1 Tag
23
Frei Haus
ab € 6,84*
€ 10,23*
8 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 8,58*
€ 12,21*
Lager 1039
23
€ 6,99*
ab € 14,55*
€ 20,29*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.