Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProPlus 420352BK Sicherheitsbox für Schuko Stecker (L x B x H) 21 x 8.5 x 8 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2376876-BP
Hersteller:
     ProPlus
Herst.-Nr.:
     420352BK
EAN/GTIN:
     8719946005049
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Kabelbox
Kabelrolle
Schuko-Stecker
ProPlus 420352BK Sicherheitsbox für Schuko Stecker (L x B x H) 21 x 8.5 x 8 cm

Sicherheitsbox für Stecker

Optimaler Schutz für Steckerverbindungen
Material: Polypropylen

Wasserdichte Sicherheitsbox für Schutzkontakt-Stecker. Geeignet für Kabel-Durchmesser 6,5-11 mm.

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 8.5 cm · Produktabmessung, Höhe: 8 cm · Produktabmessung, Länge: 21 cm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 21 x 8.5 x 8 cm
Produktabmessung, Höhe:
8 cm
Produktabmessung, Länge:
21 cm
Produktabmessung, Breite:
8.5 cm
Marke:
ProPlus
Produkt-Art:
Sicherheitsbox für Schuko Stecker
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,93*
€ 10,19*
Lager 102
21
Frei Haus
ab € 6,83*
€ 10,20*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 8,58*
€ 12,18*
6 Tage
23
€ 6,99*
ab € 14,58*
€ 20,22*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.