| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910080094 Herst.-Nr.: 277020008/ST1 EAN/GTIN: 8008984844254 |
| |
|
| | |
| STIGA Ladegerät ES 415 S 277020008/ST1 Ladestrom von 1,5 Ampere Passend für alle Akkus aus der 500er Serie Schonende Ladung des Akkus LED Statusanzeige während des Ladevorgangs Das STIGA E-Power Ladegerät EC 415 S ist kompatibel mit allen Akkus aus der STIGA 500er Serie. Mit einem Ladestrom von 1,5 A sorgt es für ein schonende Ladung der Akkus. Ladezeit: 2 Ah – 90 Minuten, 4 Ah – 180 Minuten, 5 Ah – 220 Minuten Passender Akku: LiIon Ladestrom (max.): 1.5 A Hersteller-Nr.: 277020008/ST1 EAN: 8008984844254 USB Eingangsleistung: 5V/2A (Micro USB USB Ausgangsleistung 5V/2,1A (2x) Kapazität 15.000 mAh (? 55,5 Wh)
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, Ladegerät Werkzeugakku, Werkzeugakku Ladegerät, ladegerät li-ion, 8008984844254, STIGA, 277020008/ST1, ES 415 S |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 43,16* | € 67,69* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 51,58* | € 67,70* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 56,01* | € 71,98* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 55,25* | € 75,41* | | | | Lager 1039 | | | | | | Frei Haus | ab € 88,41* | € 108,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|