| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2355645-BP Herst.-Nr.: 277020008/ST1 EAN/GTIN: 8008984844254 |
| |
|
| | |
| STIGA ES 415 S 277020008/ST1
Ladegerät ES 415 S
Ladestrom von 1,5 Ampere Passend für alle Akkus aus der 500er Serie Schonende Ladung des Akkus LED Statusanzeige während des Ladevorgangs
Das STIGA E-Power Ladegerät EC 415 S ist kompatibel mit allen Akkus aus der STIGA 500er Serie. Mit einem Ladestrom von 1,5 A sorgt es für ein schonende Ladung der Akkus.
Ausstattung: Ladezeit: 2 Ah – 90 Minuten, 4 Ah – 180 Minuten, 5 Ah – 220 Minuten
Technische Daten: Ladestrom (max.): 1.5 A · Passender Akku: LiIon
Weitere Informationen: | | Passender Akku: | LiIon | Marke: | STIGA | Ladestrom (max.): | 1.5 A | Produkt-Art: | Akkupack-Ladegerät |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 43,72* | € 68,69* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 51,66* | € 68,71* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 58,06* | € 75,63* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 83,86* | € 107,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|