Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AkYtec PR200-24.4.2 37C061 SPS-Controller 24 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AkYtec
AkYtec
Artikel-Nr.:
     1039H-940910079138
Hersteller:
     akYtec
Herst.-Nr.:
     37C061
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
akYtec SPS Grundmodul
akytec sps grundmodul
AkYtec PR200-24.4.2 37C061 SPS-Controller 24 V/DC

Das programmierbare Relais PR200 ist ein multifunktionales und benutzerfreundliches Gerät in einem Kunststoffgehäuse für die Hutschienenmontage als Alternative zur SPS. Diese Mini-SPS ist in verschiedenen Versionen verfügbar, abhängig von der Spannungsversorgung (24V DC oder 230V AC) und der Kombination der integrierten Ein- und Ausgänge (digital, analog oder deren Kombination). Dieses Gerät verfügt über eine programmierbare 2-zeilige 32-stellige LCD-Display. Optional stehen eine oder zwei RS485-Schnittstellen zur Verfügung, um eine Modbus-Kommunikation entweder im Master- oder im Slave-Modus zu realisieren. Die Gerätekonfiguration und -programmierung erfolgt mit der Programmierumgebung akYtec ALP über einen Mini-USB Anschluss. Die Software ist kostenlos auf der Website des Herstellers akytec.de erhältlich.
Anwendungsbereiche:
· Gebäudeautomation
· Innen- und Außenbeleuchtung, Schaufensterbeleuchtung, Zugangssysteme
· Technische Geräte wie Pumpen, Ventilatoren, Kompressoren, Pressen
· Förder- und Abfüllanlagen
· Hebeanlagen usw.
Funktionen und Eigenschaften:
· Bis zu integrierten 8DI + 8DO + 4AI + 2AO + LCD + 2xRS485 in einem Gerät
· Anschluss von Sensoren mit 4-20 mA bzw. 0-10 V, sowie von Widerstandsgebern, PTC-, KTY-Thermistoren und hochohmigen Widerstandsthermometern (Pt1000)
· zwei 0-10V Ausgänge
· Steuerung der Ausgänge entsprechend dem Eingangsstatus und der Logik der Benutzeranwendung
· Konfiguration mit den Funktionstasten oder über die ALP-Software
· Umfassende Programmierung der LCD-Anzeige
· 2 programmierbare LEDs
· Master und / oder Slave in einem Modbus-Netzwerk
· Echtzeituhr
· Unterstützung für verschiedene Erweiterungen

Kategorie: SPS-Controller
Schnittstellen: 2 x RS485
Anzahl analoge Eingänge max.: 4
Anzahl digitale Eingänge max.: 8
Anzahl Relais Ausgänge max.: 8
Anzahl analoge Ausgänge max.: 2
Anzahl Eingänge max.: 12
Anzahl Ausgänge max.: 10
Unterstützte Protokolle: Modbus RTU / ASCII (Master / Slave)
Betriebsspannung min.: 19 V/DC
Uhr: Echtzeituhr
Betriebsspannungsbereich: 19 - 30 V/DC
Betriebsspannung max.: 30 V/DC
Betriebsspannung: 24 V/DC
Breite: 108 mm
Programm-Speicher: ROM
Retain kB Höhe:
58 mm Schutzart:
IP20 Anzahl der Erweiterungsmodule:
2 Typ:
PR200-24.4.2 Herst.-Teilenr.:
37C061 Display:
Ja Montageart (Details):
DIN-Hutschiene (Schalttafel / Verteilerbox) Echtzeituhr:
Ja Umgebungstemperatur:
-20 bis +55 °C Max. Umgebungstemperatur:
+55 °C Min. Umgebungstemperatur:
-20 °C Länge (Tiefe):
123 mm Produkt-Art:
SPS-Controller Hersteller-Nr.:
37C061 EAN:
----------
Das programmierbare Relais PR200 ist ein universell einsetzbare und leicht bedienbare Kleinsteuerung für viele industrielle Anwendungen.
Anzahl Bedientasten: 6
Master und / oder Slave in einem Modbus- Netzwerk über RS485
Leistungsaufnahme: max. 10 W
Programmierschnittstelle: Mini-USB
LCD-Display: 2-zeilig, 2x16 Zeichen, mit einstellbarer Hintergrundbeleuchtung
LCD-Display: 2x 16 Stellen, Hintergrundbeleuchtung einstellbar
Galvanische Trennung: in 4er-Gruppen (1-4, 5-8)

Lieferumfang: PR200 + Kurzanleitung + USB-Kabel + Klemmleisten (Set) + Mechanische Kodierung (Set) + USB-Stick mit Software und Dokumentation

Weitere Suchbegriffe: akYtec, 37C061, PR200-24.4.2, programmierbares Relais, Speicherprogrammierbare Steuerung, SPS
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 218,97*
€ 277,67*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 225,94*
€ 277,68*
Lager 1039
2
Frei Haus
ab € 299,04*
€ 356,24*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,24*
€ 423,926
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,66*
€ 419,665
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,99*
€ 399,828
pro Stück
ab 10 Stück
€ 324,84*
€ 386,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,04*
€ 355,858
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.