Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

akYtec PR200-24.4.2 37C061 SPS-Controller 24 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2359023-BP
Hersteller:
     akYtec
Herst.-Nr.:
     37C061
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
akYtec SPS Grundmodul
akytec sps grundmodul
akYtec PR200-24.4.2 37C061 SPS-Controller 24 V/DC

SPS-Controller

Das programmierbare Relais PR200 ist ein multifunktionales und benutzerfreundliches Gerät in einem Kunststoffgehäuse für die Hutschienenmontage als Alternative zur SPS. Diese Mini-SPS ist in verschiedenen Versionen verfügbar, abhängig von der Spannungsversorgung (24V DC oder 230V AC) und der Kombination der integrierten Ein- und Ausgänge (digital, analog oder deren Kombination). Dieses Gerät verfügt über eine programmierbare 2-zeilige 32-stellige LCD-Display. Optional stehen eine oder zwei RS485-Schnittstellen zur Verfügung, um eine Modbus-Kommunikation entweder im Master- oder im Slave-Modus zu realisieren. Die Gerätekonfiguration und -programmierung erfolgt mit der Programmierumgebung akYtec ALP über einen Mini-USB Anschluss. Die Software ist kostenlos auf der Website des Herstellers akytec.de erhältlich.

Anwendungsbereiche:
· Gebäudeautomation
· Innen- und Außenbeleuchtung, Schaufensterbeleuchtung, Zugangssysteme
· Technische Geräte wie Pumpen, Ventilatoren, Kompressoren, Pressen
· Förder- und Abfüllanlagen
· Hebeanlagen usw.

Funktionen und Eigenschaften:
· Bis zu integrierten 8DI + 8DO + 4AI + 2AO + LCD + 2xRS485 in einem Gerät
· Anschluss von Sensoren mit 4-20 mA bzw. 0-10 V, sowie von Widerstandsgebern, PTC-, KTY-Thermistoren und hochohmigen Widerstandsthermometern (Pt1000)
· zwei 0-10V Ausgänge
· Steuerung der Ausgänge entsprechend dem Eingangsstatus und der Logik der Benutzeranwendung
· Konfiguration mit den Funktionstasten oder über die ALP-Software
· Umfassende Programmierung der LCD-Anzeige
· 2 programmierbare LEDs
· Master und / oder Slave in einem Modbus-Netzwerk
· Echtzeituhr
· Unterstützung für verschiedene Erweiterungen

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge max.: 10 · Anzahl Eingänge max.: 12 · Anzahl Erweiterungs-Module: 2 · Anzahl Relais Ausgänge max.: 8 · Anzahl analoge Ausgänge max.: 2 · Anzahl analoge Eingänge max.: 4 · Anzahl digitale Eingänge max.: 8 · Betriebsspannung: 24 V/DC · Betriebsspannung max.: 30 V/DC · Betriebsspannung min.: 19 V/DC · Display: Ja · Echtzeituhr: Ja · Montageart (Details): DIN-Hutschiene (Schalttafel / Verteilerbox) · Produktabmessung, Breite: 108 mm · Produktabmessung, Höhe: 58 mm · Produktabmessung, Länge: 123 mm · Programm-Speicher: ROM
Retain kB · Schnittstelle(n): 2 x RS485 · Schutzart: IP20 · Uhr (Ausführung): Echtzeituhr · Umgebungstemperatur (max.): +55 °C · Umgebungstemperatur (min.): -20 °C · Unterstützte Protokolle: Modbus RTU / ASCII (Master / Slave) · Weitere technische Daten: Das programmierbare Relais PR200 ist ein universell einsetzbare und leicht bedienbare Kleinsteuerung für viele industrielle Anwendungen.

Anzahl Bedientasten: 6
Master und / oder Slave in einem Modbus- Netzwerk über RS485
Leistungsaufnahme: max. 10 W
Programmierschnittstelle: Mini-USB
LCD-Display: 2-zeilig, 2x16 Zeichen, mit einstellbarer Hintergrundbeleuchtung
LCD-Display: 2x 16 Stellen, Hintergrundbeleuchtung einstellbar
Galvanische Trennung: in 4er-Gruppen (1-4, 5-8)

Lieferumfang:
PR200,Kurzanleitung,USB-Kabel,Klemmleisten (Set),Mechanische Kodierung (Set),USB-Stick mit Software und Dokumentation

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 123 x 108 x 58 mm
Produktabmessung, Höhe:
58 mm
Produktabmessung, Länge:
123 mm
Produktabmessung, Breite:
108 mm
Display:
Ja
Anzahl analoge Eingänge max.:
4
Anzahl analoge Ausgänge max.:
2
Anzahl digitale Eingänge max.:
8
Anzahl Eingänge max.:
12
Anzahl Ausgänge max.:
10
Anzahl Relais Ausgänge max.:
8
Schutzart:
IP20
Herst.-Teilenr.:
37C061
Typ (Hersteller-Typ):
PR200-24.4.2
Betriebsspannung:
24 V/DC
Betriebsspannung min.:
19 V/DC
Schnittstelle(n):
2 x RS485
Programm-Speicher:
ROM<br>Retain kB
Unterstützte Protokolle:
Modbus RTU / ASCII (Master / Slave)
Anzahl Erweiterungs-Module:
2
Uhr (Ausführung):
Echtzeituhr
Montageart (Details):
DIN-Hutschiene (Schalttafel / Verteilerbox)
Betriebsspannung (Bereich):
19 - 30 V/DC
Betriebsspannung max.:
30 V/DC
Echtzeituhr:
Ja
Umgebungstemperatur (max.):
+55 °C
Umgebungstemperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
SPS-Controller
Weitere Suchbegriffe: 02050006630501, akYtec, 37C061, PR200-24.4.2, programmierbares Relais
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 218,97*
€ 277,67*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 225,94*
€ 277,68*
8 Tage
2
Frei Haus
ab € 299,04*
€ 356,24*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,68*
€ 330,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,20*
€ 320,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,66*
€ 306,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,40*
€ 290,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,94*
€ 268,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.