Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arduino Board Portenta H7 Portenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arduino
Arduino
Artikel-Nr.:
     1039H-940910077934
Hersteller:
     Arduino
Herst.-Nr.:
     ABX00042
EAN/GTIN:
     7630049202252
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Arduino Board Portenta H7 Portenta

Der Portenta H7 hat zwei parallele Kerne und führt gleichzeitig High-Level-Code zusammen mit Echtzeitaufgaben aus.
Der Hauptprozessor des H7 ist der Dual-Core STM32H747 mit einem Cortex® M7, der mit 480 MHz läuft, und einem Cortex® M4, der mit 240 MHz läuft. Die beiden Kerne kommunizieren über einen Remote-Procedure-Call-Mechanismus, der den nahtlosen Aufruf von Funktionen auf dem anderen Prozessor ermöglicht.
Beide Prozessoren teilen sich die gesamte In-Chip-Peripherie und können laufen:
Arduino Sketches auf dem Arm® Mbed™ OS
Native Mbed™-Anwendungen
MicroPython / JavaScript über einen Interpreter
TensorFlow™ Lite
Das Onboard-Wireless-Modul ermöglicht die gleichzeitige Verwaltung von WiFi- und Bluetooth®-Konnektivität. Die WiFi-Schnittstelle kann als Access Point, als Station oder als Dual-Mode-Simultan-AP/STA betrieben werden und schafft bis zu 65 Mbps Übertragungsrate. Die Bluetooth®-Schnittstelle unterstützt Bluetooth Classic und BLE.
Der Portenta H7 folgt dem Formfaktor des Arduino MKR, ist aber mit dem 80-poligen High-Density-Anschluss der Portenta-Familie erweitert. Die Portenta-Familie fügt zwei 80-polige High-Density-Anschlüsse an der Unterseite des Boards hinzu. Dies gewährleistet die Skalierbarkeit für eine Vielzahl von Anwendungen durch einfaches Aufrüsten Ihres Portenta-Boards auf die für Sie passende Variante.
Verwenden Sie Portenta, wenn Leistung entscheidend ist:
- High-End-Industriemaschinen
- Laborgeräte
- Computer-Vision
- PLCs
- Industrietaugliche Benutzeroberflächen
- Robotik-Steuerung
- Einsatzkritische Geräte
- Dedizierter stationärer Computer
- Hochgeschwindigkeits-Boot-Rechnung (ms)

Serie (Entwicklungs-Kits): Portenta
Produkt-Art: Board
Kategorie: Board
Hersteller-Nr.: ABX00042
EAN: 7630049202252
100

Weitere Suchbegriffe: Entwicklungsboard, Eval Board, Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, 7630049202252, Arduino, ABX00042, Portenta H7
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 87,08*
€ 91,79*
2 Tage
72
Frei Haus
ab € 88,99*
€ 91,80*
€ 6,90*
ab € 92,53*
€ 95,34*
€ 8,95*
ab € 96,70*
€ 103,59*
Lager 1039
9
Frei Haus
ab € 150,51*
€ 154,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,56*
€ 183,926
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,40*
€ 183,736
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,49*
€ 181,463
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,96*
€ 180,832
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,51*
€ 179,107
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
TC-9927144
€ 13,69*
Sonstiges
TRU Components
TC-9072476
€ 7,54*
Sonstiges
TRU Components
TC-9072492
€ 22,90*
Sonstiges
TRU Components
TC-9072988
€ 8,51*
Sonstiges
TRU Components
TC-9927208
€ 4,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.