Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arduino ABX00042 Board Portenta H7 Portenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y266002
Hersteller:
     Arduino
Herst.-Nr.:
     ABX00042
EAN/GTIN:
     7630049202252
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Der Portenta H7 hat zwei parallele Kerne und führt gleichzeitig High-Level-Code zusammen mit Echtzeitaufgaben aus.

Der Hauptprozessor des H7 ist der Dual-Core STM32H747 mit einem Cortex® M7, der mit 480 MHz läuft, und einem Cortex® M4, der mit 240 MHz läuft. Die beiden Kerne kommunizieren über einen Remote-Procedure-Call-Mechanismus, der den nahtlosen Aufruf von Funktionen auf dem anderen Prozessor ermöglicht.

Beide Prozessoren teilen sich die gesamte In-Chip-Peripherie und können laufen:

Arduino Sketches auf dem Arm® Mbed™ OS
Native Mbed™-Anwendungen
MicroPython / JavaScript über einen Interpreter
TensorFlow™ Lite
Das Onboard-Wireless-Modul ermöglicht die gleichzeitige Verwaltung von WiFi- und Bluetooth®-Konnektivität. Die WiFi-Schnittstelle kann als Access Point, als Station oder als Dual-Mode-Simultan-AP/STA betrieben werden und schafft bis zu 65 Mbps Übertragungsrate. Die Bluetooth®-Schnittstelle unterstützt Bluetooth Classic und BLE.

Der Portenta H7 folgt dem Formfaktor des Arduino MKR, ist aber mit dem 80-poligen High-Density-Anschluss der Portenta-Familie erweitert. Die Portenta-Familie fügt zwei 80-polige High-Density-Anschlüsse an der Unterseite des Boards hinzu. Dies gewährleistet die Skalierbarkeit für eine Vielzahl von Anwendungen durch einfaches Aufrüsten Ihres Portenta-Boards auf die für Sie passende Variante.

Verwenden Sie Portenta, wenn Leistung entscheidend ist:
- High-End-Industriemaschinen
- Laborgeräte
- Computer-Vision
- PLCs
- Industrietaugliche Benutzeroberflächen
- Robotik-Steuerung
- Einsatzkritische Geräte
- Dedizierter stationärer Computer
- Hochgeschwindigkeits-Boot-Rechnung (ms)
Weitere Informationen:
Serie (Entwicklungs-Kits):
Portenta
Produkt-Art:
Board
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 84,41*
€ 103,71*
Lager 615
Frei Haus
ab € 88,55*
€ 106,92*
39 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 90,18*
€ 106,93*
€ 6,90*
ab € 93,28*
€ 109,48*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 114,05*
€ 133,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,92*
€ 127,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,34*
€ 122,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 102,61*
€ 122,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,72*
€ 116,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,48*
€ 112,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,55*
€ 105,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
TC-9927144
€ 13,72*
Sonstiges
TRU Components
TC-9072476
€ 7,55*
Sonstiges
TRU Components
TC-9072492
€ 22,88*
Sonstiges
TRU Components
TC-9072988
€ 8,55*
Sonstiges
TRU Components
TC-9927208
€ 4,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.