Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce Heizblock-Zufürrrohr Passend für (3D Drucker): Basic 3, RF100 XL V3, Pro 3, Renkforce Pro 6 RF-4693422


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Renkforce
Renkforce
Artikel-Nr.:
     1039H-940910075705
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4693422
EAN/GTIN:
     4064161166018
Suchbegriffe:
3D-Drucker
Prototypen Drucker
Heizblock
Heizblockeinsatz
Renkforce Heizblock-Zufürrrohr Passend für (3D Drucker): Basic 3, RF100 XL V3, Pro 3, Renkforce Pro 6 RF-4693422

Renkforce Ersatzteil Heat-Break Throat für Pro 3 (Artikel-Nr.Q309632), Basic 3 (Artikel-Nr.A584172).

Ausführung: Heizblock-Zufürrrohr
Passend für: Renkforce Basic 3 + renkforce RF100 XL V3 + Renkforce Pro 3 + Renkforce Pro 6
Herstellerfarbe: Metall
Breite: 6 mm
Höhe: 30.5 mm
Länge (Tiefe): 6 mm
Produkt-Art: Heizelement
Hersteller-Nr.: RF-4693422
EAN: 4064161166018
Kapazität: 1.800 mAh
Spannung: 9 V (Max.)
Typ: LiPo 2S
Leistung: 18 Wh
Ladetemperatur: 0 °C bis 45 °C
Max. Ladestrom: 10 W
Akkulaufzeit: Ca. 110 Minuten (gemessen in einer Umgebung von 25 °C bei maximaler Helligkeit)

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,12*
€ 11,29*
1 Tag
47
Frei Haus
ab € 7,09*
€ 11,31*
Lager 1039
47
€ 6,99*
ab € 15,38*
€ 21,93*
€ 3,50*
ab € 21,92*
€ 30,76*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.