Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wittenberg Antennen LAT 60 Duo Set Richtantenne GSM, UMTS, WiFi, LTE, 5G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wittenberg
Wittenberg
Artikel-Nr.:
     1039H-940910075020
Hersteller:
     Wittenberg Antennen
Herst.-Nr.:
     K-103337
EAN/GTIN:
     4021064033373
Suchbegriffe:
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
Richtantenne
Wittenberg Antennen LAT 60 Duo Set Richtantenne GSM, UMTS, WiFi, LTE, 5G

LAT 60Duo Set Mimo Antenne
5G
Frequenz 698 - 3800 MHz für GSM/UMTS/LTE/5G/Wifi
60 Elemente
Gewinn 8,5-10,5 dB
10 m Kabel mit SMA Stecker

Masthalterung
GSM-Frequenz: 880 - 960 MHz
UMTS-Frequenz: 1920-2170 MHz
LTE-Frequenz: 698-862,1710-1880,2500-2700,3300-3800 MHz

Anschluss: SMA Stecker
Herstellerfarbe: Aluminium + Silber
Antennen-Typ: Richtantenne
GSM-Frequenz: 900 MHz
max. Signalgewinn: 10.5 dB
Breite: 210 mm
Kabellänge: 10 m
Kategorie: Mobilfunkantenne
Netz-Eignung: GSM + UMTS + WiFi + LTE + 5G
Produkt-Art: Mobilfunkantenne
Höhe: 50 mm
Länge (Tiefe): 1100 mm
LTE-Frequenz: 850 MHz + 800 MHz + 1800 MHz + 2600 MHz
Mobilfunk-Standard: GSM + UMTS + LTE + 5G
UMTS-Frequenz: 1900 + 2100 MHz
Hersteller-Nr.: K-103337
EAN: 4021064033373
WI-FI 2,4 GHz

Lieferumfang: 2x LAT 60,10m Kabel

Weitere Suchbegriffe: UMTS Antenne, WLAN Antenne, lte antenne, 4021064033373, Wittenberg Antennen, K-103337, LAT 60 Duo Set
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 113,87*
€ 162,93*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 128,33*
€ 162,94*
Lager 1039
4
Frei Haus
ab € 205,40*
€ 246,01*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,01*
€ 292,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,51*
€ 287,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,06*
€ 274,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,53*
€ 266,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,40*
€ 244,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.