Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wittenberg Antennen LAT 60 Duo Set Richtantenne GSM, UMTS, WiFi, LTE, 5G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2340375-BP
Hersteller:
     Wittenberg Antennen
Herst.-Nr.:
     K-103337
EAN/GTIN:
     4021064033373
Suchbegriffe:
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
Richtantenne
Wittenberg Antennen LAT 60 Duo Set Richtantenne GSM,UMTS,WiFi,LTE,5G

LAT 60 Duo Set Mimo Antenne
5G
Frequenz 698 - 3800 MHz für GSM/UMTS/LTE/5G/Wifi
60 Elemente
Gewinn 8,5-10,5 dB
10 m Kabel mit SMA Stecker

Ausstattung:
Masthalterung
GSM-Frequenz: 880 - 960 MHz
UMTS-Frequenz: 1920-2170 MHz
LTE-Frequenz: 698-862,1710-1880,2500-2700,3300-3800 MHz

Technische Daten:
Anschluss (Details): SMA Stecker · Antennen-Typ: Richtantenne · GSM-Frequenz: 900 MHz · Herstellerfarbe: Aluminium,Silber · Kabellänge (Details): 10 m · LTE-Frequenz: 850 MHz,800 MHz,1800 MHz,2600 MHz · Mobilfunk-Standard (ohne Generation): GSM,UMTS,LTE,5G · Netz-Eignung: GSM,UMTS,WiFi,LTE,5G · Produktabmessung, Breite: 210 mm · Produktabmessung, Höhe: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 1100 mm · Signalgewinn (max.): 10.5 dB · UMTS-Frequenz: 1900 MHz,2100 MHz · Weitere technische Daten: WI-FI 2,4 GHz

Lieferumfang:
2x LAT 60,10m Kabel

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Aluminium | Silber
Produktabmessung, Höhe:
50 mm
Produktabmessung, Länge:
1100 mm
Produktabmessung, Breite:
210 mm
Netz-Eignung:
GSM | UMTS | WiFi | LTE | 5G
Marke:
Wittenberg Antennen
GSM-Frequenz:
900 MHz
Antennen-Typ:
Richtantenne
LTE-Frequenz:
850 MHz | 800 MHz | 1800 MHz | 2600 MHz
Mobilfunk-Standard (ohne Generation):
GSM | UMTS | LTE | 5G
Signalgewinn (max.):
10.5 dB
Kabellänge (Details):
10 m
Anschluss (Details):
SMA Stecker
UMTS-Frequenz:
1900 MHz | 2100 MHz
Produkt-Art:
Mobilfunkantenne
Weitere Suchbegriffe: UMTS Antenne, WLAN Antenne, lte antenne, Wittenberg Antennen, K-103337, LAT 60 Duo Set
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 113,88*
€ 162,93*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 128,36*
€ 162,94*
6 Tage
9
Frei Haus
ab € 204,20*
€ 245,98*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,94*
€ 193,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,81*
€ 188,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,02*
€ 177,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,23*
€ 168,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,36*
€ 152,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.