Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO 45013 + 45803 Schriftband 2teiliges Set Bandfarbe: Weiß Schriftfarbe: Schwarz 12 mm, 19mm 7m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DYMO
DYMO
Artikel-Nr.:
     1039H-940910070055
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     X96878
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
DYMO 45013 + 45803 Schriftband 2teiliges Set Bandfarbe: Weiß Schriftfarbe: Schwarz 12 mm, 19mm 7m

Optimale Haltbarkeit über viele Jahre

D1-Bänder von DYMO zeigen in jedem Einsatzbereich eine Topleistung. Sie sind optimal für Etikettierungszwecke im Büro, Geschäft, der Schule oder unterwegs. D1-Bänder können bei allen aktuellen LabelManager- & LabelPoint-Beschriftungsgeräten, dem LabelWriter DUO-Drucker und älteren Beschriftungsgeräten verwendet werden, die für D1-Bandkassetten geeignet sind.
DYMO Etikettenschriftbänder wurden speziell entwickelt, um auch höchsten Ansprüchen bei der Etikettierungsarbeit im Büro, in der Werkstatt und im Handel gerecht zu werden. Ihre hohe Qualität garantiert optimale Haltbarkeit über viele Jahre.

Kategorie: Schriftband
Schriftband-Typ: D1
Bandfarbe: Weiß
Schriftfarbe: Schwarz
Schriftbandbreite: 12 + 19 mm
Schriftbandlänge: 7 m
Passend für Marke: DYMO
Passend für Modell: LabelManager 210D + LabelManager 300 + LabelManager 350 + LabelManager 350D + LabelManager 360D + LabelManager 400 + LabelManager 420P + LabelManager 450 + LabelManager 450D + LabelManager 500TS + LabelManager PC + LabelManager PC2 + LabelManager Wireless PnP + LabelWriter Duo
Inhalt: 2 St.
Länge (Tiefe): 7 m
Produkt-Art: Schriftband
----------
Pin-Crimpung: 1.07 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,71*
€ 84,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,45*
€ 83,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,90*
€ 78,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,64*
€ 74,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,26*
€ 62,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.