Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3m Interkabel AC 100-1 Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 6.90mm 75Ω 120 dB Weiß Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1m
1m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910063185
Hersteller:
     INTERKABEL
Herst.-Nr.:
     AC 100-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
3m Interkabel AC 100-1 Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 6.90mm 75Ω 120 dB Weiß Meterware

Interkabel AC 100-1 Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 6.90mm 75? 120 dB Weiß Meterware

Starrer Innenleiter
Meterware

Verwendung in Kabelfernsehnetzen, digitales TV/HD-TV, Internet, Internet-Telefonie usw.

Kategorie: Koaxialkabel
Impedanz: 75 ?
Schirmungsmaß größer als: 120 dB
Kabel-Besonderheiten: doppelt geschirmt + Geflechtschirm + Folienschirm + starrer Innenleiter
Innenleiter-Ø: 1 mm
Herstellerfarbe: Weiß
Farbe: weiß
Außen-Ø: 6.90 mm
Inhalt: Meterware
Abgepackt: Nein
Meterware: Ja
Halogenfrei: Nein
Herst.-Teilenr.: AC 100-1
Isolationsmaterial: PVC
Prüfzeichen: EN 50117-2-4:2008-08
Normen: INTSA0210
Typ: Koax
Produkt-Art: Koaxialkabel
Hersteller-Nr.: AC100-1
EAN: - - - - - - - - -
Temperaturbereich bewegt: -5 - +70 °C in Anlehnung an DIN EN 60811, Teil 1-4 Abschnitt 8.2.
+5 - +70 °C beim Einsatz in E-Ketten® bei > 50.000 Hüben. Biegeradius 6,8 x Außen-Ø bei < 10 m Verfahrweg, Biegeradius 7,5 x Außen-Ø bei ? 10 m Verfahrweg.

Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, koaxialinstallationskabel 75 ohm, coax kabel, Interkabel, AC 100-1, Koax, Satellitenkabel, Koaxkabel, Kabel für TV
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,96*
€ 3,94*
1 Tag
521
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,35*
€ 3,96*
Lager 1039
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 16,88*
€ 23,42*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
1 Stück enthält 3 Meter (ab € 5,62667* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1423549
ab € 37,95*
Sonstiges
Toolcraft
818645
ab € 80,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.