Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Interkabel AC 100-1 Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 6.90 mm 75 Ω 120 dB Weiß Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-605745-BP
Hersteller:
     INTERKABEL
Herst.-Nr.:
     AC 100-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
HDTV-fähiges Antennenkabel

Starrer Innenleiter
Meterware

Verwendung in Kabelfernsehnetzen, digitales TV/HD-TV, Internet, Internet-Telefonie usw.

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Außen-Durchmesser: 6.90 mm · Halogenfrei: Nein · Herst.-Teilenr.: AC 100-1 · Herstellerfarbe: Weiß · Impedanz (Integer): 75 Ω · Inhalt: Meterware · Innenleiter-Ø: 1 mm · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: doppelt geschirmt,Geflechtschirm,Folienschirm,starrer Innenleiter · Meterware: Ja · Normen/Prüfzeichen: EN 50117-2-4:2008-08 · Produkt-Art: Koaxialkabel · RoHS-konform: Ja · Schirmungsmaß größer als: 120 dB · Typ (Hersteller-Typ): Koax · Zulassungen, Normen: INTSA0210

Weitere Informationen:
Inhalt:
Meterware
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
Interkabel
Halogenfrei:
Nein
Impedanz (Integer):
75 Ω
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
doppelt geschirmt | Geflechtschirm | Folienschirm | starrer Innenleiter
Farbe:
weiß
Herst.-Teilenr.:
AC 100-1
Typ (Hersteller-Typ):
Koax
Außen-Durchmesser:
6.90 mm
Schirmungsmaß größer als:
120 dB
Abgepackt:
Nein
Normen/Prüfzeichen:
EN 50117-2-4:2008-08
Innenleiter-Ø:
1 mm
RoHS-konform:
Ja
weitere Zulassungen, Normen:
INTSA0210
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Koaxialkabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, koaxialinstallationskabel 75 ohm, coax kabel, Interkabel, AC 100-1, Koax, Satellitenkabel, Koaxkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,96*
€ 3,93*
Lager 102
544
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,36*
€ 3,94*
7 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 19,10*
€ 26,47*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,94*
€ 4,69
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,51*
€ 4,18
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,40*
€ 4,05
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,10*
€ 3,69
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,93*
€ 3,49
pro Meter
ab 250 Meter
€ 2,85*
€ 3,39
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,36*
€ 2,81
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,36* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1423549
ab € 38,02*
Sonstiges
Toolcraft
818645
ab € 79,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.