Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geemarc AMPLIDECT 295-2 Schnurloses Seniorentelefon Anrufbeantworter Beleuchtetes Display Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geemarc
Geemarc
Artikel-Nr.:
     1039H-940910057740
Hersteller:
     Geemarc
Herst.-Nr.:
     AMPLIDECT 295-2
EAN/GTIN:
     3521350008500
Suchbegriffe:
Analog Telefon
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Geemarc AMPLIDECT 295-2 Schnurloses Seniorentelefon Anrufbeantworter Beleuchtetes Display Weiß

Anrufbeantworter mit bis zu 15 min Aufnahmezeit
Telefonbuch für 50 Einträge

Hörgerätekompatibel · Einstellbare Hörerlautstärke bis zu 30dB · Freisprechfunktion · Lautsprecher Einstellung · Telefonbuch (50 : Einträge) · Direktwahltaste zum Telefonbuch · R-Taste für Doppelanruf · Menütaste · Wahlwiederholungstaste (letzte gewählte Rufnummer) · Wahlwiederholung der 10 letzten gewählten Rufnummern · Flashzeit (100ms/300ms/600ms) · Stummfunktion · Ergonomisch entworfenes Handset · Weiße Hintergrundbeleuchtung · Alphanumerische Einstellung/ 4 Zeilen / Schriftgröße 7 mm · Maße : 40x40mm · 7 wählbare Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Niederländisch, Spanisch und Russisch · Navigationsmenü · Uhrzeit und Datumanzeige · Wecker Funktion · Tastensperre · Anzeige für Verbindungsdauer · 5 polyphonen und 5 normalen Klingeltönen · Zuordenbare Klingeltöne für die Kontakten im Telefonbuch · Einstellbare Klingellautstärke : MUTE + 5 Stufen · Optische Anrufanzeige · 15 Minuten Aufnahmezeit · 2 Ansagen · 2 Modi für AB (nur Ansage oder mit Aufzeichnung · Anzeige der Anzahl der ungelesenen Nachrichten · Fernabfrage · PIN-Code für Fernabfrage · Abhören der Nachrichten durch Hörer · Löschen einzelner/aller Nachrichten · 3 Sprachen wählbar (Englisch, Französisch, Deutsch)

Kategorie: Schnurloses Seniorentelefon
Anschlussart: Analog
Übertragungsstandard: DECT/GAP
Anzahl Mobilteile: 2
Besonderheiten: Anrufbeantworter
Display-Art: Beleuchtetes Display
Anrufbeantworter: Ja
Aufzeichnungsdauer (max.) (Details): 15 min
Freisprechen: Ja
Hörgerätekompatibel: Ja
Telefonbucheinträge: 50
Max. Gesprächszeit: 8 h
StandBy max.: 96 h
Herstellerfarbe: Weiß
Produkt-Art: Schnurloses Seniorentelefon
Hersteller-Nr.: AMPLIDECT295-2
EAN: 3521350008500
Schutzklasse: 1

Lieferumfang: 2 Mbilteile + 2 Ladestationen + Bedienungsanleitung

Weitere Suchbegriffe: Schnurlostelefon, cordless phone, Großtastentelefon, Seniorentelefon, großtastentelefon schnurlos mit anrufbeantworter, analog telefon schnurlos, analog telefon, 3521350008500, Geemarc, AMPLIDECT 295-2, Festnetztelefon, Großtasten
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 69,64*
€ 108,65*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 83,15*
€ 108,66*
€ 5,95*
ab € 84,71*
€ 110,00*
Lager 1039
6
Frei Haus
ab € 100,25*
€ 129,49*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,49*
€ 154,093
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,52*
€ 151,749
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,11*
€ 140,551
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,22*
€ 129,972
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,25*
€ 119,298
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.