Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geemarc AMPLIDECT 295-2 Schnurloses Seniorentelefon Anrufbeantworter Beleuchtetes Display Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1677407-BP
Hersteller:
     Geemarc
Herst.-Nr.:
     AMPLIDECT 295-2
EAN/GTIN:
     3521350008500
Suchbegriffe:
Analog Telefon
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Geemarc AMPLIDECT 295-2 Schnurloses Seniorentelefon Anrufbeantworter Beleuchtetes Display Weiß

Geemarc AMPLIDECT 295-2 schnurloses Seniorentelefon

Anrufbeantworter mit bis zu 15 min Aufnahmezeit
Telefonbuch für 50 Einträge

Ausstattung:
Hörgerätekompatibel · Einstellbare Hörerlautstärke bis zu 30dB · Freisprechfunktion · Lautsprecher Einstellung · Telefonbuch (50 : Einträge) · Direktwahltaste zum Telefonbuch · R-Taste für Doppelanruf · Menütaste · Wahlwiederholungstaste (letzte gewählte Rufnummer) · Wahlwiederholung der 10 letzten gewählten Rufnummern · Flashzeit (100ms/300ms/600ms) · Stummfunktion · Ergonomisch entworfenes Handset · Weiße Hintergrundbeleuchtung · Alphanumerische Einstellung/ 4 Zeilen / Schriftgröße 7 mm · Maße : 40x40mm · 7 wählbare Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Niederländisch, Spanisch und Russisch · Navigationsmenü · Uhrzeit und Datumanzeige · Wecker Funktion · Tastensperre · Anzeige für Verbindungsdauer · 5 polyphonen und 5 normalen Klingeltönen · Zuordenbare Klingeltöne für die Kontakten im Telefonbuch · Einstellbare Klingellautstärke : MUTE + 5 Stufen · Optische Anrufanzeige · 15 Minuten Aufnahmezeit · 2 Ansagen · 2 Modi für AB (nur Ansage oder mit Aufzeichnung · Anzeige der Anzahl der ungelesenen Nachrichten · Fernabfrage · PIN-Code für Fernabfrage · Abhören der Nachrichten durch Hörer · Löschen einzelner/aller Nachrichten · 3 Sprachen wählbar (Englisch, Französisch, Deutsch)

Technische Daten:
Anrufbeantworter: Ja · Anschlussart Kommunikation: Analog · Anzahl Mobilteile: 2 · Anzahl Telefonbucheinträge: 50 · Aufzeichnungsdauer (max.) (Details): 15 min · Display-Art: Beleuchtetes Display · Freisprech-Funktion: Ja · Gesprächs-Zeit (max.): 8 h · Herstellerfarbe: Weiß · Hörgerätekompatibel: Ja · StandBy-Zeit (max.): 96 h · Telefon-Besonderheiten: Anrufbeantworter · Übertragungsstandard: DECT/GAP

Lieferumfang:
2 Mbilteile,2 Ladestationen,Bedienungsanleitung

Hinweis:
Reichweite innen bis zu 50 Meter und außen bis zu 300 Meter

Wie laut ist was?

0 - 20 dB: Waldrauschen oder Flüster
20 - 40 dB: Weckerticken, Computer - Ventilatoren
40 - 60 dB: normale Gesprächslautstärke
60 - 80 dB: vorbeifahrende PKWs
80 - 100 dB: Rasenmäher, vorbeifahrende LKWs, Motorsägen
100 - 120 dB: Presslufthammer, Diskothek
Weitere Informationen:
Hörgerätekompatibel:
Ja
Herstellerfarbe:
Weiß
Anschlussart Kommunikation:
Analog
Display-Art (Details):
Beleuchtetes Display
Freisprech-Funktion:
Ja
Telefon-Besonderheiten:
Anrufbeantworter
Anzahl Mobilteile:
2
Anzahl Telefonbucheinträge:
50
Aufzeichnungsdauer (max.) (Details):
15 min
Gesprächs-Zeit (max.):
8 h
Übertragungsstandard:
DECT/GAP
StandBy-Zeit (max.):
96 h
Anrufbeantworter:
Ja
Produkt-Art:
Schnurloses Seniorentelefon
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 69,69*
€ 108,66*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 83,20*
€ 108,67*
€ 5,95*
ab € 84,76*
€ 110,00*
8 Tage
6
Frei Haus
ab € 101,07*
€ 129,45*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,67*
€ 129,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,98*
€ 128,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,91*
€ 118,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,61*
€ 107,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 90,36*
€ 107,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,20*
€ 99,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.