Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundsteckhülsen mit PVC-Isolation RRP 5-6 4 6mm² Pole=1 10St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Rundsteckhülsen
Rundsteckhülsen
Artikel-Nr.:
     1039H-940910054396
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3254071
EAN/GTIN:
     4033538245809
Suchbegriffe:
Rundsteckhülse
Rundstiftbuchse
rundsteckhülse
Rundsteckhülsen mit PVC-Isolation RRP 5-6 4 6mm² Pole=1 10St.

Messing, verzinnt

Rundsteckhülsen mit PVC-Vollisolation.

Pole: 1
Bauart: Rundsteckhülse
Inhalt: 10 St.
Stecksystem: 5
Farbe: gelb
Herstellerfarbe: Gelb
Ausführung: isoliert
Kabelquerschnitt: 4 - 6 mm²
Hersteller-Nr.: 3254071
EAN: 4033538245809
Material: Messing, verzinnt

Weitere Suchbegriffe: 4012240664795, 3254071, Rundsteckhülsen 4 - 6 mm² 6
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 1,37*
€ 2,09*
Lager 1039
94
pro Paket
€ 6,99*
ab € 2,89*
€ 4,30*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,30*
€ 5,12
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,12*
€ 4,90
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,90*
€ 4,64
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,67*
€ 4,37
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 3,51*
€ 4,18
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 2,89*
€ 3,44
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,289* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.