Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör 2,25t LED Rangierwagenheber 2.25 t Arbeitshöhe: 8 - 36.5cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP
HP
Artikel-Nr.:
     1039H-940910048945
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     W816811
EAN/GTIN:
     4007928113252
Suchbegriffe:
Rangier Hydraulikheber
Rangierheber
Rangierwagenheber
rangier hydraulikheber
HP Autozubehör 2,25t LED Rangierwagenheber 2.25 t Arbeitshöhe: 8 - 36.5cm

Hydraulik-Heber mit LED
360° drehbare Aufnahme für die Hubstange
Hubbereich 80 - 365 mm
Tragkraft 2,25 t

Nach EN1494. Hydraulik-Heber mit Sicherheitsventil gegen Überbelastung. Mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen, 360° drehbare Aufnahme für die Hubstange und praktischem Tragegriff. Die Hubstange ist auch als Radmutternschlüssel verwendbar. Durch den niedrigen Hubbereich ab 80 mm auch für tiefergelegte Fahrzeuge geeignet. Zubehör Radmutternschlüssel, 1 Nuss 17/19 mm, 1 Nuss 21/23 mm.

Tragkraft: 2.25 t
Herstellerfarbe: Schwarz
Inhalt: 1 St.
Farbe: schwarz
Hubhöhe: 365 mm
Gewicht: 15 kg
Produkt-Art: Rangierwagenheber
Breite: 23 cm
Kategorie: Rangierwagenheber
Länge (Tiefe): 56 mm
Arbeitshöhe (max.): 36.5 cm
Arbeitshöhe (min.): 8 cm
Höhe: 15 cm
Hersteller-Nr.: 11325
EAN: 4007928113252
Ext. Anschlüsse (Videoformat): 4 x BNC (Analog/ AHD/TVI/CVI)
USB-Schnittstelle: 2 x USB 2.0

Weitere Suchbegriffe: 4007928113252, HP Autozubehör, 11325, 2, 25t LED
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 72,02*
€ 108,39*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 85,97*
€ 108,40*
Lager 1039
4
Frei Haus
ab € 133,45*
€ 163,97*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,97*
€ 195,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,44*
€ 193,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,96*
€ 185,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,34*
€ 176,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,45*
€ 158,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.