Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör 2,25t LED Rangierwagenheber 2.25 t Arbeitshöhe: 8 - 36.5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1464864-BP
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     11325
EAN/GTIN:
     4007928113252
Suchbegriffe:
Rangier Hydraulikheber
Rangierheber
Rangierwagenheber
rangier hydraulikheber
HP Autozubehör 2,25t LED Rangierwagenheber 2.25 t Arbeitshöhe: 8 - 36.5 cm

Flach-Rangierwagenheber 2,25t mit LED

Hydraulik-Heber mit LED
360° drehbare Aufnahme für die Hubstange
Hubbereich 80 - 365 mm
Tragkraft 2,25 t

Nach EN1494. Hydraulik-Heber mit Sicherheitsventil gegen Überbelastung. Mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen, 360° drehbare Aufnahme für die Hubstange und praktischem Tragegriff. Die Hubstange ist auch als Radmutternschlüssel verwendbar. Durch den niedrigen Hubbereich ab 80 mm auch für tiefergelegte Fahrzeuge geeignet. Zubehör Radmutternschlüssel, 1 Nuss 17/19 mm, 1 Nuss 21/23 mm.

Technische Daten:
Arbeitshöhe (max.): 36.5 cm · Arbeitshöhe (min.): 8 cm · Gewicht: 15 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 23 cm · Produktabmessung, Höhe: 15 cm · Produktabmessung, Länge: 56 mm · Tragkraft: 2.25 t

Hinweis:
Es werden 3 Mignon-Batterien für die Beleuchtung benötigt.
Weitere Informationen:
Tragkraft:
2.25 t
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 56 mm x 23 cm x 15 cm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
15 cm
Produktabmessung, Länge:
56 mm
Produktabmessung, Breite:
23 cm
Marke:
HP Autozubehör
Farbe:
schwarz
Arbeitshöhe (max.):
36.5 cm
Arbeitshöhe (min.):
8 cm
Hubhöhe:
365 mm
Gewicht:
15 kg
Produkt-Art:
Rangierwagenheber
Weitere Suchbegriffe: HP Autozubehör, 11325, 2, 25t LED
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 72,50*
€ 118,39*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 93,70*
€ 118,40*
7 Tage
4
Frei Haus
ab € 133,26*
€ 163,99*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,40*
€ 140,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,15*
€ 139,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,12*
€ 133,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,47*
€ 125,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 104,92*
€ 124,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,70*
€ 111,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.