Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Voss Helme 2680-YE Schutzhelm Gelb EN 397


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Voss
Voss
Artikel-Nr.:
     1039H-940910044784
Hersteller:
     Voss-Helme
Herst.-Nr.:
     2680-YE
EAN/GTIN:
     4005781268027
Suchbegriffe:
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
Bauhelm
Voss Helme 2680-YE Schutzhelm Gelb EN 397

Umlaufendes Schweißband
4-Punkt-Gurtband

Mit 4-Punkt-Gurtband-Innenausstattung · Umlaufendes Schweißband · Gerade Helmschale mit Regenrinne und Belüftungslöchern · Steckschlitze für Gehör- und Gesichtsschutz.

Herstellerfarbe: Gelb
Material: Polyethylen
Normen: EN 397
Farbe: gelb
Gurtband-Innenausstattung: 4-Punkt
Kategorie: Schutzhelm
Kopfweite (max.): 640 mm
Produkt-Art: Schutzhelm
Kopfweite (min.): 510 mm
Hersteller-Nr.: 2680-YE
EAN: 4005781268027
werkzeugfrei

Weitere Suchbegriffe: Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, arbeitsschutzhelm gelb, arbeitsschutzhelm, pe schutzhelm, 4005781268027, Voss Helme, 2680-YE, schutzausrüstung, schutzhelm, schutzhelme
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,50*
€ 17,98*
1 Tag
24
Frei Haus
ab € 12,16*
€ 17,99*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 12,92*
€ 18,54*
8 Tage
75
€ 7,90*
ab € 17,42*
€ 24,26*
Lager 1039
24
€ 6,99*
ab € 17,59*
€ 24,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.