| |
|
| Artikel-Nr.: 103-178447 Herst.-Nr.: 2680 gelb EAN/GTIN: 4005781268027 |
| |
|
| | |
| 4-Punkt-Schutzhelm, Polyethylen, gelb.
4-Punkt-Gurtband. Umlaufendes Schweißband und Belüftungslöcher. Steckschlitze für Gehör- und Sichtschutz. Kälteprüfung -30 °C.
4-Punkt-Schutzhelm aus Polyethylen, Mit 4-Punkt-Gurtband-Innenausstattung, einem umlaufenden Schweißband, einer im Nacken heruntergezogenen Helmschale mit Regenrinne und Belüftungslöchern sowie Steckschlitze für Gehör- und Gesichtsschutz.
Mindestabnahme 3 Helme - auch in unterschiedlichen Farben. Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb | Größe: | Universalgröße 51 - 64 cm, verstellbar | Obermaterial: | Polyethylen (PE) | Norm: | EN 397 | Produkttyp: | Schutzhelme |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, arbeitsschutzhelm gelb, arbeitsschutzhelm, pe schutzhelm, VOSS HELME, 178447 49, Arbeitsschutz, Arbeitsschutzausrüstung, Arbeitsschutzausrüstungen, Arbeitssicherheit, Bauhelme, Helm, Helme, Kaski ochronne, Kask ochronny, Persönliche Schutzausrüstung, Persönliche Schutzausrüstungen, PSA, Schutz |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 8,49* | € 18,01* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 12,13* | € 18,02* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 13,07* | € 18,46* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 17,44* | € 24,30* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 17,67* | € 24,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|