Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Abschirmbeutel mit Druckverschluss (L x B) 250mm x 200mm N/A Materialstärke (Details) 80µm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910036069
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     490155
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
esd-beutel mit druckverschluss
ESD-Abschirmbeutel mit Druckverschluss (L x B) 250mm x 200mm N/A Materialstärke (Details) 80µm

Elektrostatisch abschirmend (Kennbuchstabe "S")
Wiederverschließbar

Dieser transparente und mehrfachverwendbare Abschirmbeutel ist mit einem robusten Druckverschluss versehen. ESD-gefährdete Bauelemente oder Platinen werden innerhalb und außerhalb des ESD-Schutzbereichs (EPA) zuverlässig vor gefährlichen statischen Entladungen geschützt.

Kategorie: ESD-Beutel
ESD-Kennbuchstabe: S
Ausführung: abschirmend
Herstellerfarbe: Silber-Blau
Besonderheiten: wiederverschließbar
Oberfl.-Widerstand (außen): 109 - 1011 ?
Breite: 200 mm
Produkt-Art: ESD-Beutel
Länge (Tiefe): 250 mm
Mat.stärke: 80 µm
Hersteller-Nr.: 490155
EAN: - - - - - - - - -
Schmelzpunkt: 110 °C

Weitere Suchbegriffe: abschirmbeutel, 490155, shielding-bag, druckverschluss-beutel, static shielding bag, esd, esd schutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,48*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.