Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basetech 1493004 Werkzeug-Akku 10.8V 1.5Ah Li-Ion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Basetech
Basetech
Artikel-Nr.:
     1039H-940910034877
Hersteller:
     Basetech
Herst.-Nr.:
     1493004
EAN/GTIN:
     4016139097435
Suchbegriffe:
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Ersatzakkus für Werkzeug
Werkzeug-Ersatzakku
Basetech 1493004 Werkzeug-Akku 10.8V 1.5Ah Li-Ion

Passend für Basetech Akku-Bohrschrauber (Best. Nr. W501811).

Kategorie: Werkzeug-Akku
Gewicht: 170 g
Typ: 1493004
Höhe: 50 mm
Breite: 50 mm
Spannung: 10.8 V
Kapazität: 1.5 Ah
Technologie: Li-Ion
Wiederaufladbar: Ja
Größe: Spezial-Akku
Passend für Marke: Basetech
Länge (Tiefe): 77 mm
Produkt-Art: Werkzeug-Akku
Hersteller-Nr.: 1493004
EAN: 4016139097435
Geeignet für Obstgröße: 4 - 9 cm

Weitere Suchbegriffe: Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku 10,8v, akku für werkzeug, lion werkzeugakku, Basetech, 1493004, Akku für Werkzeuge
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 21,43*
€ 50,97*
€ 3,50*
ab € 37,81*
€ 50,98*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 42,26*
€ 56,25*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,25*
€ 66,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,01*
€ 66,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,31*
€ 62,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,85*
€ 59,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,82*
€ 55,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,26*
€ 50,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.