Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO Bettermann 2007239 Abzweigdose (L x B) 114mm x 114mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OBO
OBO
Artikel-Nr.:
     1039H-940910026018
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2007239
EAN/GTIN:
     4012195386575
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
OBO Bettermann 2007239 Abzweigdose (L x B) 114mm x 114mm 1St.

Alle Kabelabzweigkästen der T- Serie sind UV-beständig. Sie bestehen aus Polypropylen (einem thermoplastischen Kunststoff) und haben geschlossene Seitenwände. Benötigte Öffnungen können an jeder Stelle eingebracht werden. In diese Öffnungen können Einsteckdichtungen EDK oder Kabelverschraubungen mit Gegenmuttern eingesetzt werden, um Leitungen einzuführen. Die Kabelabzweigkästen können mit Blechschrauben 3,5 x 9,5 in Öffnungen am Boden auf Montageblechen montiert werden. Lichte Innenmaße: 100 x 100 x 46 mm Deckel mit Beschriftungsfeld und plombierbar.

Kategorie: Abzweigdose
Inhalt: 1 St.
Herstellerfarbe: Grau
Breite: 114 mm
Länge (Tiefe): 57 mm
Schutzart: IP66
Produkt-Art: Abzweigdose
Farbe: grau
Bestückung: ohne
Hersteller-Nr.: 2007239
EAN: 4012195246848
Max. Leiterquerschnitt=6 mm²
Bestückung=ohne
Form=quadratisch
Montageart=Wand-/Deckenmontage
Einführung von hinten=ja
Länge=114 mm
Breite=114 mm
Tiefe=57 mm
Anreihbar=ja
Art der Gehäusedurchführung=ohne
Werkstoff=Kunststoff
Halogenfrei=ja
Oberfläche=unbehandelt
Farbe=grau
Schutzart (IP)=IP66
Deckelbefestigung=geschraubt
Plombierbar=ja
Bemessungsisolationsspannung Ui=500 V
Funktionserhalt=ohne
Mit Abschirmung=nein
Witterungsbeständig=nein
Einsatztemperatur=-5..60 °C

Weitere Suchbegriffe: aufputz abzweigdose ip66, abox, abox ip66, 4012195246848, OBO Bettermann, 2007239, T 60 OE, Verteilerdose, Klemmdose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.