Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein 9-900-S8100 Schonbacken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernstein
Bernstein
Artikel-Nr.:
     1039H-940910025639
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     9-900-S8100
EAN/GTIN:
     4250838515429
Suchbegriffe:
Magnet gummiert
gummierte Magnete
Riffelbacken
Schonbacken
Bernstein 9-900-S8100 Schonbacken

Zum schonenden Einspannen von empfindlichen Werkstücken, mit Magnetstreifen für einen rutschfesten Sitz am Schraubstock. Bei Aluminium-Spannbacken mit Gummibeschichtung bietet die Oberfläche einen erhöhten Grip und erlaubt es sehr empfindliche Werkstücke schonungsvoll, aber dennoch ausreichend fest einzuspannen ohne Abdrücke zu hinterlassen

Kategorie: Schonbacken
Produkt-Art: Schonbacken
Hersteller-Nr.: 9-900-S8100
EAN: 4250838515429
Anzahl der Befehlsstellen: 1
Durchmesser der Öffnungen: 22 mm
Farbe: Gehäuseunterteil anthrazit
Farbe des Gehäuseoberteils: gelb
Gehäuse: Kunststoff
Gehäusebauform: Aufbaugehäuse
Leitungseinführung: rückseitig: 1 x M20seitlich: 1 x M20
Stoßfestigkeit: IK06 nach EN 50102
Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff

Weitere Suchbegriffe: Schraubstockbacken, schonbacken gummi, magnet gummiert, bernstein tools schonbacken, Bernstein, 9-900-S8100
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 8,18*
€ 11,95*
1 Tag
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 8,48*
€ 11,97*
pro Packung
€ 5,90*
ab € 9,85*
€ 15,14*
1 Tag
30
pro Packung
Frei Haus
ab € 10,48*
€ 15,34*
Lager 1039
30
pro Stück
€ 6,99*
ab € 17,51*
€ 24,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-205
ab € 120,80*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-205 ESD
ab € 129,45*
Zubehör
Bernstein
9-251-ESD
ab € 90,41*
Zubehör
Bernstein
9-227
ab € 147,30*
Zubehör
Bernstein
9-228
ab € 132,24*
Zubehör
Bernstein
9-262
ab € 98,70*
Zubehör
Bernstein
9-281sw
ab € 84,06*
Zubehör
Bernstein
9-261sw
ab € 88,74*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-215
ab € 122,66*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-251
ab € 77,83*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-252 ESD
ab € 79,80*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-252
ab € 68,76*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-253 ESD
ab € 61,85*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-255-ESD
ab € 16,91*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-256
ab € 61,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.