Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Schonbacken mit Gummibelag (Paar) 100 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1927-B9-900-S8100
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     9-900-S8100
EAN/GTIN:
     4250838515429
Suchbegriffe:
Magnet gummiert
gummierte Magnete
Riffelbacken
Schonbacken
Bernstein Schonbacken mit Gummibelag (Paar) 100 mm

- passend für Schraubstock Backen Breite 100 mm
- mit Magnetstreifen oder Magnetpunkten
- zum Einspannen von Teilen mit kratzempfindlichen Oberflächen
- GUMMI = elastisch, Wasser- und Ölresistent, widerstandfähig
- aus Aluminium mit schwarzer Gummi-Schutzschicht
- Verpackungseinheit Paar
- weitere Schonbacken Suchfeldeingabe 9-900
- ca. Maße 100 x 30 x 10.5 mm
- Gewicht 138 g

Anwendungsbereich

Die Schonbacken aus Aluminium mit Gummi-Schutzschicht sitzen, aufgrund ihrer Magnete, perfekt an jedem Schraubstock mit Stahlbacken. Sie schützen empfindliche Bauteile vor Zerkratzen oder Beschädigungen.

Allgemeine Informationen

Produkt passend zum SPANNFIX unser multifunktionaler Schraubstock mit einem flexiblen Kopf und vielen Anwendungsmöglichkeiten. Durch die Verwendung eines hochwertigen Kugelgelenkes kann der Kopf des SPANNFIX in jede Richtung geneigt und fixiert werden und bietet optimalen Halt in jeder Position. Mit Hilfe einer Justierschraube am unteren Sitz der Kugel kann die Kugelbeweglichkeit individuell eingestellt werden. Mit einer einfachen Hebelbewegung wird die Kugel gehalten und gelöst. Eine lange Lebensdauer ist durch den hochwertigen, pulverbeschichteten Alu-Guss und die oberflächenveredelten Stahlteile garantiert!
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 7,87*
€ 11,39*
pro Packung
€ 6,90*
ab € 8,09*
€ 11,40*
Lager 1927
2
pro Packung
€ 4,95*
ab € 8,45*
€ 11,94*
pro Packung
€ 5,90*
ab € 9,87*
€ 15,18*
2 Tage
34
pro Packung
Frei Haus
ab € 10,45*
€ 15,37*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,94*
€ 14,21
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,92*
€ 14,18
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,39*
€ 13,55
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,80*
€ 12,85
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,42*
€ 12,40
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,45*
€ 10,06
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 4,225* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1927
Versand: Lager 1927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 140,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-205
ab € 120,14*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-205 ESD
ab € 127,56*
Zubehör
Bernstein
9-227
ab € 146,87*
Zubehör
Bernstein
9-228
ab € 132,77*
Zubehör
Bernstein
9-262
ab € 98,59*
Zubehör
Bernstein
9-281sw
ab € 84,35*
Zubehör
Bernstein
9-261sw
ab € 88,24*
Zubehör
Bernstein
9-251-ESD
ab € 90,07*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-215
ab € 120,51*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-251
ab € 77,38*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-252 ESD
ab € 78,22*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-252
ab € 67,58*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-253 ESD
ab € 61,85*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-255-ESD
ab € 16,80*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-256
ab € 59,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.