Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör Exzenter Poliermaschine 20360 Akku Poliermaschine 2500 U/min (max) 240mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP
HP
Artikel-Nr.:
     1039H-940910025414
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     R251381
EAN/GTIN:
     4007928203601
Suchbegriffe:
Nass-Polierer
Nass-Winkelpolierer
Polierer
Poliermaschine
HP Autozubehör Exzenter Poliermaschine 20360 Akku Poliermaschine 2500 U/min (max) 240mm

Umdrehungen 2500 U/min.
Batterie Kapazität ca. 45 Minuten
Ladezeit ca. 1 Stunde

Ideal zum Kabellosen Polieren von Auto, Boot und Caravan. Orbitalschwinger mit 24 cm Polierteller, ergonomisches Design für einfache Handhabung, 230 V Ladekabel 2 m Länge. Mit leistungsstarkem, wiederaufladbaren 18V, 2 Ah Li-Ionen Akku. Umdrehungen 2500 U/min. Batterie Kapazität ca. 45 Minuten, Ladezeit ca. 1 Stunde.

Drehzahl (max.): 2500 U/min
Drehzahl-Bereich: 2500 U/min (max)
Gewicht: 2.2 kg
Inhalt: 1 St.
Polierkörper-Ø: 240 mm
Besonderheiten: ladbar über 230 V
Kategorie: Akku Poliermaschine
Produkt-Art: Akku Poliermaschine
Hersteller-Nr.: 20360
EAN: 4007928203601
Kommunikation: WLAN 802.11b/g/n (2,4 GHz)
Abm. Receiver (B x T x H): 88 x 38 x 22 mm
Stromversorgung Receiver: netzbetrieben
Abm. Schalter (B x T x H): 85 x 13 x 85 mm
Stromversorgung Schalter: Self-Powererd, wenn gedrückt (keine Batterien nötig)

Lieferumfang: 1 Frottee-Polierbezug · 1 Webpelz Polierbezug · 1 Akku · 1 Schnellladegerät

Weitere Suchbegriffe: Polierschleifer, Rotationsschleifer, Trocken-Polierer, Winkel-Poliermaschine, Winkelpolierer, polierer, 4007928203601, HP Autozubehör, 20360, Exzenter Poliermaschine
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 51,25*
€ 117,74*
Lager 1039
1
Frei Haus
ab € 94,90*
€ 117,75*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,75*
€ 140,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,26*
€ 139,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,89*
€ 135,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,17*
€ 131,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,90*
€ 112,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.