Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauser 262.2/008-022-0-1-001 Kleinst-Betriebsstundenzähler - 262.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bauser
Bauser
Artikel-Nr.:
     1039H-940910016075
Hersteller:
     Bauser
Herst.-Nr.:
     262.2/008-022-0-1-001
EAN/GTIN:
     4016138329254
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
betriebsstundenzähler bauser
Bauser 262.2/008-022-0-1-001 Kleinst-Betriebsstundenzähler - 262.2

Betriebs- und Laufzeitenzählung
12 - 24 V/DC

Präzise Erfassung von Betriebs- und Laufzeiten. Einfachste Montage durch die mitgelieferte Spannklemme im modernen Design.

Einbaumaße: 45 x 22 mm
Typ: 262.2/008-022-0-1-001
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Rückstellung: Nein
Schutzart: IP65
Breite: 48 mm
Länge (Tiefe): 62 mm
Zifferhöhe: 3.5 mm
Eingangsspannung: 12 - 24 V/DC
Höhe: 22 mm
Zählbereich: 0 - 99999.99 h
Hersteller-Nr.: 262.2/008-022-0-1-001
EAN: 4016138329254
Ladezeit bei 1,5 Ah (ReadyToGO 80 %/100 %) ca. 25/35 min
Ladezeit bei 2,0 Ah (ReadyToGO 80 %/100 %) ca. 35/45 min
Ladezeit bei 2,5 Ah (ReadyToGO 80 %/100 %) ca. 40/60 min

Lieferumfang: Spannklemme

Weitere Suchbegriffe: betriebsstundenzähler, betriebsstundenzähler ip 65, Bauser, 262.2/008-022-0-1-001, einbauinstrument, einbaumessgeräte, zeigerinstrument
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,60*
€ 25,99*
1 Tag
135
Frei Haus
ab € 17,47*
€ 26,01*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 31,61*
€ 42,71*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,71*
€ 50,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,77*
€ 49,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,63*
€ 47,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.