Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauser 262.2/008-022-0-1-001 262.2/008-022-0-1-001 Kleinst-Betriebsstundenzähler - 262.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-109414-BP
Hersteller:
     Bauser
Herst.-Nr.:
     262.2/008-022-0-1-001
EAN/GTIN:
     4016138329254
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
betriebsstundenzähler bauser
Kleinst-Betriebsstundenzähler - 262.2

Betriebs- und Laufzeitenzählung
12 - 24 V/DC

Präzise Erfassung von Betriebs- und Laufzeiten. Einfachste Montage durch die mitgelieferte Spannklemme im modernen Design.

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 48 mm · Produktabmessung, Höhe: 22 mm · Typ (Hersteller-Typ): 262.2/008-022-0-1-001 · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Spannklemme

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 48 x 22 x 62 mm
Zifferhöhe (Details):
3.5 mm
Produktabmessung, Tiefe:
62 mm
Produktabmessung, Höhe:
22 mm
Produktabmessung, Breite:
48 mm
Marke:
Bauser
Schutzart:
IP65
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Typ (Hersteller-Typ):
262.2/008-022-0-1-001
Einbaumaße:
45 x 22 mm
Zählbereich:
0 - 99999.99 h
Rückstellung:
Nein
Eingangsspannungs-Bereich:
12 - 24 V/DC
Weitere Suchbegriffe: betriebsstundenzähler, betriebsstundenzähler ip 65, Bauser, 262.2/008-022-0-1-001, einbauinstrument, einbaumessgeräte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,56*
€ 25,97*
Lager 102
147
Frei Haus
ab € 17,39*
€ 25,99*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 31,70*
€ 42,75*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.