Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT Anemometer PL-130 AN 0.4 bis 30 m/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VOLTCRAFT
VOLTCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-940910011792
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     PL-130 AN
EAN/GTIN:
     4016138635010
Suchbegriffe:
Anemometer
Luftströmungsmessgerät
Strömungsmesser
Strömungsmessgerät
VOLTCRAFT Anemometer PL-130 AN 0.4 bis 30 m/s

Luftdurchsatzmessung
Luftgeschwindigkeitsmessung
Lufttemperaturmessung

Handlicher Flügelrad-Luftgeschwindigkeitsmesser mit verlustarmem Magnetabnehmer. Es kann die Luftgeschwindigkeit in m/min, der Volumenstrom in m³/s, sowie die Lufttemperatur gemessen werden und zeigt diese im beleuchteten Display an.

Hold-Funktion (m³/min oder m/s) · Maximal-, Minimal- und Durchschnittswert · Automatische Abschaltung.

Gewicht: 321 g
Auflösung Windgeschwindigkeit: 0.01 m/s
Höhe: 30 mm
Breite: 63 mm
Messbereich Windgeschwindigkeit (min.): 0.4 m/s
Kategorie: Anemometer
Messbereich Temperatur: -10 bis 60 °C
Messbereich Temperatur (min.): -10 °C
Länge (Tiefe): 160 mm
Spannungs-Versorgung (Details): 3 Micro-Batterien (AAA)
Messbereich Temperatur (max.): 60 °C
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messbereich Windgeschwindigkeit (max.): 30 m/s
Genauigkeit: 3 %
Produkt-Art: Anemometer
Hersteller-Nr.: PL-130AN
EAN: 4016138635010
Messbereich Volumenstrom: 0 - 999900 m³/min
Auflösung Volumenstrom: 0.001 bis 100 m³/min.

Lieferumfang: Batterien · Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: Windgeschwindigkeitsmessgerät, voltcraft anemometer, anemometer, 30 m/s anemometer, VOLTCRAFT, PL-130 AN, voltkraft
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 74,74*
€ 97,16*
2 Tage
35
Frei Haus
ab € 76,47*
€ 97,17*
€ 3,50*
ab € 98,98*
€ 123,52*
Lager 1039
36
Frei Haus
ab € 138,17*
€ 169,96*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,96*
€ 202,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,05*
€ 198,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,99*
€ 191,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,04*
€ 182,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,17*
€ 164,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.