Anemometer VOLTCRAFT PL-130 AN 0.4 bis 30 m/s Anemometer PL-130 AN Luftdurchsatzmessung Luftgeschwindigkeitsmessung Lufttemperaturmessung Handlicher Flügelrad-Luftgeschwindigkeitsmesser mit verlust...
VOLTCRAFT DT 8820 Temperatur-Messgerät -20 - +750 °C Fühler-Typ K Multifunktions-Umweltmessgerät 4in1 Umwelt-Messgerät 4-in-1 Messungen von Beleuchtungsstärke, Schallpegel, Temperatur und Luftfeuch...
Anemometer VOLTCRAFT VPT-100 5 bis 80 m/s Voltcraft Staurohr-Anemometer VPT-100 Messung des Luft- bzw. Differenzdrucks, Volumenstrom und die Windgeschwindigkeit Ideal für die Prüfung von Be- und En...
VOLTCRAFT AN-10 Anemometer 0.3 bis 30 m/s Magnet-Flügelrad Anemometer AN-10 Für Messungen bis 30 m/s Auflösung 0,1 m/s inkl. Temperaturmessung Kompakte und handliche Bauform Handliches Flügelrad-Me...
Anemometer VOLTCRAFT PL-135HAN 0.1 bis 25 m/s Voltcraft Hitzdraht-Anemometer PL-135HAN Externer Teleskop-Hitzdrahtfühler Messung von Lufttemperatur, Luftgeschwindigkeit und Volumenstrom Das Thermis...
VOLTCRAFT AN-80 Anemometer 0.3 bis 30 m/s AN-80 Anemometer Messungen bis 30m/s Auflösung: 0,1 m/s Anzeige: Windgeschwindigkeit, Luftvolumen (CFM), Temperatur Großes LCD-Display (35 x 30 mm) Es kann...