Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT Relais Tester RT-100 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VOLTCRAFT
VOLTCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-940910011783
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     RT-100
EAN/GTIN:
     4016138755220
Suchbegriffe:
VOLTCRAFT
RT-100
voltkraft
relaistester
VOLTCRAFT Relais Tester RT-100 1St.

Für 4 oder 5 Pin Relais
Spannungsversorgung über KFZ-Batterie
Automatischer Testablauf
Spulen- und Kontakttest

Praktisches Testgerät zur einfachen Funktionsprüfung von KFZ-Relais. Je Prüfvorgang wird ein Relais 10 Mal in Folge getestet um auch Aussetzfehler zu erkennen.

3 unterschiedliche Relais-Sockel · Automatischer Prüfvorgang mit Ergebnisanzeige (Grün = OK/Rot = Fehler).

Gewicht: 190 g
Kategorie: Relais Tester
Breite: 69 mm
Höhe: 35 mm
Länge (Tiefe): 133 mm
Produkt-Art: Relais Tester
Hersteller-Nr.: RT-100
EAN: 4016138755220
Kanäle: 2x intern

Weitere Suchbegriffe: relais tester, kfz relais tester
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 34,90*
€ 48,18*
1 Tag
74
Frei Haus
ab € 35,13*
€ 48,20*
€ 3,50*
ab € 52,69*
€ 69,41*
Lager 1039
74
€ 6,99*
ab € 71,25*
€ 91,47*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,47*
€ 108,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,57*
€ 107,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,54*
€ 100,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,32*
€ 97,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 79,01*
€ 94,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 71,25*
€ 84,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.